Połączenia śrubowe do C60, C120, DT60 i ID, zestaw 8 szt.. akcesoria / oddzielna kategoria części: akcesorium łączeniowe - liczba na zestaw: zestaw 8 szt.. Zalety:
Efektywność na którą zasługujesz
- Nowa jakość w końcowym rozdziale energii
- Pełne bezpieczeństwo zabezpieczenia obwodu z VisiSafe
- Podwyższona ciągłość zasilania z VisiTrip
- Łatwość doboru dzięki logicznej numeracji katalogowej
- Prostota instalowania z ergonomicznymi i bezpiecznymi osłonami zacisków (IP20B) oraz mocnymi połączeniami (docisk dwukrotnie większy niż w przypadku standardowego momentu dokręcenia)
- Przyjazny środowisku z zastosowaniem materiałów w 100% odzyskiwalnych i przetwarzalnych
.. Zastosowanie:
Końcowy rozdział energii niskiego napięcia
- Zabezpieczenie obwodów elektrycznych w budownictwie przemysłowym i powszechnym
- Wszelkie zastosowania, szczególnie w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach
- Zabezpieczenie obwodów silnikowych
- Zabezpieczenie obwodów prądu stałego
.. Zalety:
Skuteczność godna użytkowników
- Łatwy dobór wśród łączników o szerokim zakresie prądów znamionowych zgodnych z wymaganiami norm DIN
- Satysfakcjonujący kompletny system modułowy
- Współpracuje z wszystkimi produktami Acti 9
- Zamykanie i otwieranie obwodu pod obciążenim
.. Zastosowanie:
- Monitorowanie i sterowanie obwodami elektrycznymi w budownictwie przemysłowym i powszechnym
.. Zalety:
The efficiency you deserve
Akcesoria iC60 zapewniają bezpieczne oprzewodowanie oraz bezpieczeństwo obsługi
- Bezpieczne połączenia i działanie. Np.: IP20
- Szybkie i ergonomiczne oprzewodowanie. Np.: zaciski bezśrubowe
.. Zastosowanie:
Końcowy rozdział energii w budownictwie przemysłowym i powszechnym
- Wszelkie zastosowania, szczególnie w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach
.. Zalety: Efektywość na którą zasługujesz, Nowa jakość w dziedzinie wyłączników różnicowoprądowych przeznaczonych do końcowego rozdziału energii., Podwyższona ciągłość zasilania z VisiTrip, Podwyższona ochrona elektryczna z typem Si (superodporność), Łatwość doboru dzięki logicznej numeracji katalogowej, Prostota instalowania z ergonomicznymi i bezpiecznymi osłonami zacisków (IP20B) oraz mocnymi. Połączeniami (docisk dwukrotnie większy niż w przypadku standardowego momentu dokręcenia), Przyjazny środowisku z zastosowaniem materiałów w 100% odzyskiwalnych i przetwarzalnych.... Zastosowanie: Zabezpieczenie w budownictwie przemysłowym i powszechnym przeciwko:, Porażeniu prądem, zgodnie z normą instalacyjną IEC 60364 i normami krajowymi, Ryzyku pożaru na skutek występowania prądu upływu w instalacjach elektrycznych obiektu.. Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C120, wywodzący się bezpośrednio z wyłącznika C60, jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów elektrycznych w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym.... Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C60 jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów zasilania silników w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym.... Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C60 jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów elektrycznych w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym.... Zalety: Jakość bez ograniczeń Urządzenia różnicoprądowe ID-RCCB stanowią proste naturalne uzupełnienie wyłączników C60 i C120.. Typ 'si' modułów ID-RCCB jest w pełni odporny na zakłócenia, tym samym nieporównywalnie zapewniając spokojną głowę.... Zastosowanie: Zabezpieczenie, w budownictwie przemysłowym i powszechnym, przed: ., porażeniem prądem (zgodnie z normą IEC 364 i normami krajowymi), ryzykiem pożaru na skutek upływu prądu w materiałach budowlanych.. Zalety: Rozwiązanie znajduje się na rozdzielnicy, Szeroki zakres zgodny z normą DIN: Prostota, Spójna konstrukcja produktów: Spokojna głowa, Innowacje służące niezawodności: Produktywność, Duża liczba kombinacji produktów dzięki prostym zaciskom: Elastyczność.. Zastosowanie: Sterowanie, i kontrola nad obwodami elektrycznymi w całym budownictwie powszechnym i przemysłowym..