Napięcie zasilania 230 V AC
Element wykonawczy przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 16 A
Konfiguracja styków 1 × NO/NC
Separacja styku TAK
Zakres regulacji temperatury 30÷60°C
Histereza - regulowana 0,5÷3°C
Dokładność nastawy 1°C
Dokładność pomiaru ±1°C
Sonda temperatury RT
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 1,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 2 moduły (35 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20