7LF44120 Zegar sterujący SiemensSIEMENS

files/fotob/40768.jpg.
7LF44120 Zegar sterujący Siemens
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7LF44120
Kod EAN: 
4001869335551
Symbol Sonepar: 
P00331565
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Digital time switch top 2 channel week 230V 2 TE

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Dokładność na dzień
0.86 s
Głębokość
64 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
56
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
0.0167 min
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
83 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Program astronomiczny
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Program impulsowy
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program losowy
Nie
Sterowany kwarcowo
Nie
Program cykliczny
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Program świąteczny
Nie
Program roczny
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar