CT 40A 230VAC 2NO M9 Stycznik modułowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1363.jpg.
CT 40A 230VAC 2NO M9 Stycznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15966
Kod EAN: 
3303430159667
Symbol Sonepar: 
P00026316
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik CT, 2 bieguny, 2 NO, 40A, 230..240 V AC. zastosowanie: Obwody sterowania - rodzina produktów: CT - typ produktu: stycznik - opis skrócony: CT - liczba biegunów: 2P - rodzaj sieci: AC - Kategoria użytkowania: AC-1 zgodnie z IEC 60947-4, AC-3 zgodnie z IEC 60947-4, AC-5A zgodnie z IEC 60947-4, AC-5A zgodnie z IEC 61095, AC-5B zgodnie z IEC 60947-4, AC-5B zgodnie z IEC 61095, AC-7A zgodnie z IEC 61095, AC-7B zgodnie z IEC 61095 - typ sterowania: zdalne sterowanie. Zalety: Rozwiązanie znajduje się na rozdzielnicy, Szeroki zakres zgodny z normą DIN: Prostota, Spójna konstrukcja produktów: Spokojna głowa, Innowacje służące niezawodności: Produktywność, Duża liczba kombinacji produktów dzięki prostym zaciskom: Elastyczność.. Zastosowanie: - Sterowanie i kontrola nad obwodami elektrycznymi w całym budownictwie powszechnym i przemysłowym....

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
60 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar