DM 318 8V DzwonekLEGRAND

files/fotob/111955.jpg.
DM 318 8V Dzwonek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS300
Nr Katalogowy: 
004101
Kod EAN: 
3245060041014
Symbol Sonepar: 
P00026771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dzwonki, Brzęczyki i gniazda wtykowe Parametry produktu: Brzęczyki i dzwonki - Częstotliwość napięcia zasilającego 50/60 Hz - Podłączenie: zaciski śrubowe - Wyposażone w okienko do opisu produktu - Stopień ochrony: IP30 Dzwonki - Napięcie: 8/12 V~ - Moc: 4,8 VA - Pobór prądu.: 600 mA - Poziom dźwięku w odległości 1 m: 78 dB - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Dane techniczne

Głośność
84 dB
Głębokość
94.8 mm
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Napięcie znamionowe
12 V
Pobór prądu
0.42 A
Szerokość
17.7 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
77.8 mm
Pobór prądu
0.42 - 0.42 A
Wersja modułowa
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Bezprzewodowe
Nie
Rodzaj prądu
AC
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowana bateria
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar