G-2L-210/10 Szyna zbiorcza fazyWEIDMUELLER

files/fotob/1060946.jpg.
G-2L-210/10 Szyna zbiorcza fazy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
2658110000
Symbol Sonepar: 
P10218058
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna zbiorcza fazy jest stosowana w elektrotechnice do łączenia złączek

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
12
Prąd znamionowy In
63 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
17.8 mm
Kolor
Szary
Model
Złącze poprzeczne

Produkty powiązane i akcesoria

END CAP G+S 2L/10 Pokrywa złącza

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią
Porównaj
2658980000
END CAP G+S 2L/10 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROTECTION COVER G+S /5 Pokrywa złącza

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią
Porównaj
2659040000
PROTECTION COVER G+S /5 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIT 25 GN Przyłącze dodatkowe

Opis produktu

Złącza zewnętrzne do poszerzania istniejącej konfiguracji terminali
Porównaj
2659050000
FIT 25 GN Przyłącze dodatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIT 25 SN Przyłącze dodatkowe

Opis produktu

Złącza zewnętrzne do poszerzania istniejącej konfiguracji terminali
Porównaj
2659060000
FIT 25 SN Przyłącze dodatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIT 50 GN Przyłącze dodatkowe

Opis produktu

Złącza zewnętrzne do poszerzania istniejącej konfiguracji terminali
Porównaj
2659070000
FIT 50 GN Przyłącze dodatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FIT 50 SN Przyłącze dodatkowe

Opis produktu

Złącza zewnętrzne do poszerzania istniejącej konfiguracji terminali
Porównaj
2659080000
FIT 50 SN Przyłącze dodatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar