HAD410 100A 4P Rozłącznik modułowyHAGER

files/fotob/104947.jpg.
HAD410 100A 4P Rozłącznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HAD410
Kod EAN: 
3250613140458
Symbol Sonepar: 
P00693843
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 100A, rozmiar 3

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Szerokość
104 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
125 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
65 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 415 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.75 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZC011 mech.obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 3, bez wałka
Porównaj
HZC011
HZC011 mech.obrotowy Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC111 wałek przedł.150mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 150 mm

Dane techniczne

Długość
150 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
HZC111
HZC111 wałek przedł.150mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC112 wałek przedł.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 200 mm

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
HZC112
HZC112 wałek przedł.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC113 wałek przedł.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
HZC113
HZC113 wałek przedł.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC311 styk pomocn.1O+1NC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZC311
HZC311 styk pomocn.1O+1NC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC312 styk pomocn.2NO Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZC312
HZC312 styk pomocn.2NO Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar