iC60H 1P+N C20A 10kA Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/488057.jpg.
iC60H 1P+N C20A 10kA Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IC60
Nr Katalogowy: 
A9F07620
Kod EAN: 
3606480438967
Symbol Sonepar: 
P00870750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C20-1N C 20A 1N-biegunowy ,o numerze A9F07620. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowan ie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
44.5 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
20 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Do instalacji podtynkowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VIGIiC60-A100-63-2 Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 100mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.1 - 0.1 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W22263
VIGIiC60-A100-63-2 Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 63A 30mA typ-AC Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Blok różnicowoprądowy VigiiC60-63-2-30-AC 63A 2-biegunowy 30mA typ AC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe - skrócona nazwa urządzenia: Vigi iC60 - czułość na prad upływu: 30 mA - typ zabepieczenia różnicowoprądowego: typ AC...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Prąd znamionowy
63 A
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Czułość
AC
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W11263
VIGI iC60 2P 63A 30mA typ-AC Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 63A 30mA typ-A Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 30mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.3 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W21263
VIGI iC60 2P 63A 30mA typ-A Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 63A 300mA S-SI Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A-SI type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
130 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.3 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W35263
VIGI iC60 2P 63A 300mA S-SI Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 63A 300mA A-S Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
130 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W25263
VIGI iC60 2P 63A 300mA A-S Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 40A 30mA typ-A/SI Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A-SI type with a sensitivity of 30mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.3 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W31263
VIGI iC60 2P 40A 30mA typ-A/SI Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 25A 500mA typ-A Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 25A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 500mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W26225
VIGI iC60 2P 25A 500mA typ-A Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 25A 300mA typ-AC Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 25A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.3 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-5 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
AC
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Porównaj
A9W14225
VIGI iC60 2P 25A 300mA typ-AC Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI iC60 2P 25A 300mA typ-A Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 2P, rated current is 25A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 16 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
1.3 W
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Czułość
A
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
A9W24225
VIGI iC60 2P 25A 300mA typ-A Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM 1P-2P C60 Przekaźnik zdalny

Opis produktu

This Acti 9 RCA remote control system is dedicated for iC60 circuit breakers. It allows remote electrical control (opening and closing) of circuit breakers with or without Vigi add-on RCD, with or without auxiliary. It allows circuit breaker reseting after tripping, in accordance with safety principles...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
3.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3.5
Znamionowy prąd załączania
0.01 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Napęd zdalny
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9C70112
TM 1P-2P C60 Przekaźnik zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAi-C60-1 Przekaźnik zdalny

Opis produktu

This Acti 9 ARA iC60 is an automatic recloser auxiliary is dedicated to iC60 circuit breakers. It performs 4 programs of automatic reclosing of the associated protection device after tripping. It increase the availability of installations without supervision, isolated, hard of access and demanding very...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
3.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3.5
Znamionowy prąd załączania
1 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Włącznik zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Włącznik zdalny
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9C70132
RAi-C60-1 Przekaźnik zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii

Opis produktu

PowerTag Energy F63 1P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 1P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia...

Dane techniczne

Głębokość
44.5 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1560
POWERTAG FLEX 1P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISD+OF Styk pomocniczy

Opis produktu

Jest to modułowy styk pomocniczy OF Acti9 ze stykiem iSD. Stan styków (2 NO/NC) może być raportowany by przekazywać informacje sygnalizacyjne powiązanego urządzenia do sterownika. Prąd znamionowy (In) wynosi od 2mA do 100mA z częstotliwością roboczą od 50Hz do 60Hz przy 24VAC do 240VAC i...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Tak
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9A26919
ISD+OF Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISD 240-415VAC 24-130VDC Styk pomocniczy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iSD jest stykiem zamykającym/otwierającym i wskazującym awarię. Jest dedykowany do produktów iC60, iID. Przekazuje on również informacje o usterce elektrycznej, aktywacji pomocniczego urządzenia wyzwalającego, pozycji otwartej lub zamkniętej urządzenia...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
1 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9A26855
ISD 240-415VAC 24-130VDC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IOD+SD 24VDC Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 iOF+SD24 electrical auxiliary is a double open/close and fault indicating contact. The 2 contacts 1 NO + 1NC can report the signalling information of the associated device to the Acti 9 Smartlink

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.1 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
DC
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Funkcja
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
A9A26897
IOD+SD 24VDC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX+OF 48VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Ten Acti9 iMX+OF elektryczny element pomocniczy wyzwalający jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowym z otwartym/zamkniętym stykiem pomocniczym. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Urządzenie...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26947
IMX+OF 48VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX+OF 12-24VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

This Acti 9 iMX+OF electrical auxiliary is a shunt release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26948
IMX+OF 12-24VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX+OF 100-415VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Ten Acti9 iMX+OF elektryczny element pomocniczy wyzwalający jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowym z otwartym/zamkniętym stykiem pomocniczym. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Urządzenie...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26946
IMX+OF 100-415VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iMX 48VAC 48VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO. Wyłączenie awaryjne za pomocą przycisku normalnie otwartego. Produkt powoduje zadziałanie urządzenia towarzyszącego...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26477
iMX 48VAC 48VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMX 12-24VAC/DC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Dedykowany jest do urządzeń Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi 12...24VAC lub 12...24VDC. Może być montowany na szynie DIN do zabudowy modułowej...

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
A9A26478
IMX 12-24VAC/DC iSW-NA Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar