Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-B10-10-1N-A B 10A 1N-biegunowy 10 mA typ A,o numerze A9D08610. Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłąc znika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłączn ika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T".
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 10 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
Szyna sztyftowa, 12modułów, 3p+N. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - opis linii: 3L + N
PowerTag Energy F63 1P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 1P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został zaprojektowany...
Jest to modułowy styk pomocniczy OF Acti9 ze stykiem iSD. Stan styków (2 NO/NC) może być raportowany by przekazywać informacje sygnalizacyjne powiązanego urządzenia do sterownika. Prąd znamionowy (In) wynosi od 2mA do 100mA z częstotliwością roboczą od 50Hz do 60Hz przy 24VAC do 240VAC i od 2mA do 100mA...
Dane techniczne
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Jest to modułowy styk sygnalizacyjny iSD Acti9 używany jako zdalny wskaźnik wyzwolenia w przypadku usterki powiązanego urządzenia do sterownika. Prąd znamionowy (In) wynosi od 2mA do 100mA z częstotliwością roboczą od 50Hz do 60Hz przy 24VAC do 250VAC i od 2mA do 100mA przy 24VDC do 220VDC. Posiada 1...
Dane techniczne
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Jest to modułowy styk pomocniczy OF Acti9, używany jako zdalny wskaźnik pozycji powiązanego urządzenia do sterownika. Prąd znamionowy (In) wynosi od 2mA do 100mA z częstotliwością roboczą od 50Hz do 60Hz przy 24VAC do 240VAC i od 2mA do 100mA przy 24VDC do 220VDC. Posiada 1 pozycyjny wyłącznik ze stykami...
Dane techniczne
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.002 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
This Acti 9 iOF+SD24 electrical auxiliary is a double open/close and fault indicating contact. The 2 contacts 1 NO + 1NC can report the signalling information of the associated device to the Acti 9 Smartlink
Dane techniczne
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
63 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
0.1 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Ten Acti9 iMX+OF elektryczny element pomocniczy wyzwalający jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowym z otwartym/zamkniętym stykiem pomocniczym. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Urządzenie to zawiera...
Ten Acti9 iMX+OF elektryczny element pomocniczy wyzwalający jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowym z otwartym/zamkniętym stykiem pomocniczym. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Urządzenie to zawiera...
To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO. Wyłączenie awaryjne za pomocą przycisku normalnie otwartego. Produkt powoduje zadziałanie urządzenia towarzyszącego...
To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Dedykowany jest do urządzeń Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi 12...24VAC lub 12...24VDC. Może być montowany na szynie DIN do zabudowy modułowej. Kolor...
To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest urządzeniem wyzwalającym bocznikowo. Jest kompatybilny z seriami Acti9, takimi jak iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60H RCBO, iC60H RCBO PoN, iC60H2 RCBO, iC60N RCBO i iKQE RCBO. Szerokość w boisku 9 mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego Uc wynosi...
This Acti 9 iMSU electrical auxiliary is an overvoltage release. It is dedicated to iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 & iID double terminals, iC60 RCBO, iKQE RCBO. It provides a protection of equipment against overvoltages on the electrical network (neutral...
Wyzwalacz zanikowy z dodatkowym zasilaniem iMNx-400 380-415 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMNx - typ sterowania: z zewnętrznym zasilaniem
This Acti 9 iMNx electrical auxiliary is an undervoltage release independent of the supply voltage. It is dedicated to iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA and iC60, iID double terminals
To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMN jest natychmiastowym wyzwalaczem podnapięciowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Uniemożliwia ponowne zamknięcie urządzenia do momentu przywrócenia napięcia wejściowego. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterującego...
Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-48 48 V AC/DC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - napięcie sterujące [Uc]: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC - typ sterowania: STANDARD
Ten elektryczny element pomocniczy Acti9 iMN jest natychmiastowym rozładowaniem podnapięciowym. Jest on przeznaczony dla Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Zapobiega ponownemu zamknięciu urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Awaryjne zatrzymanie za pomocą przycisku normalnie otwartego...
Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-115 115 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - typ sterowania: STANDARD