MN DO C60/ID 48 VAC M9 Wyzwalacz zanikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499100.jpg.
MN DO C60/ID 48 VAC M9 Wyzwalacz zanikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
26961
Kod EAN: 
3303430269618
Symbol Sonepar: 
P00027246
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy, MN, 48 V AC. typ produktu: wyzwalacz podnapięciowy - opis skrócony: MN - wartość napięcia sterującego: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC - kompatybilność produktu: C120. Zalety: .. Zastosowanie: .. Zalety: Przewaga kompaktowości. Pełna ochrona w obrębie jednego produktu; prostota aparatów DPN Vigi stanowi o ich wyjątkowej atrakcyjności.... Zastosowanie: Zabezpieczenie, w budownictwie przemysłowym i powszechnym, przed: ., awariami instalacji elektrycznych, porażeniem prądem (zgodnie z normą IEC 364 i normami krajowymi), ryzykiem pożaru na skutek upływu prądu w materiałach budowlanych.. Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C120, wywodzący się bezpośrednio z wyłącznika C60, jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów elektrycznych w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym.... Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C60 jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów zasilania silników w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym.... Zalety: Jakość bez ograniczeń. Wyłącznik C60 jest rozpoznawalny w ponad 100 krajach dzięki swojej jakości i szerokości zakresu zastosowań, stając się dzięki temu niezbędnym komponentem przy projektowaniu instalacji niskiego napięcia, ze spokojną głową.... Zastosowanie: - Ochrona obwodów elektrycznych w całym budownictwie przemysłowym i powszechnym....

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar