Napęd obrotowy do NG125, żółto-czerowny, montaż na stałe. Typ produktu lub komponentu : napęd obrotowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu płyty czołowej: żółty - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: bezpośredni
This Acti9 NG125L product is a low voltage circuit breaker. It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 50A In rated current and D tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 100kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 100kA at 220VAC to 240VAC...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
50 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
4.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
100 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 100A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 50 mm²
Prąd znamionowy
100 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
5.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 63A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 50A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
50 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
4.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N product is a low voltage circuit breaker. It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 125A In rated current and B tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 50 mm²
Prąd znamionowy
125 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles, 125A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 50 mm²
Prąd znamionowy
125 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 40A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N is a low voltage circuit breaker. It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 32A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti9 NG125N product is a low voltage circuit breaker. It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 40A In rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 25kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 25kA at 380VAC to 415VAC...
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
40 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.8 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2