Charakterystyka
Programator zewnętrzny wyświetlaczem LCD do ustawiania czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych takich jak: oświetlenie, ogrzewacze wody, reklamy i innych urządzeń elektrycznych.
10 programów czasowych
ręcznie lub losowo włączanie/wyłączanie
tryb 12 lub 24 godzinny
duży wyświetlacz LCD
funkcja czasu letniego
funkcja RANDOM
16 kombinacji dnia tygodnia
akumulator zasilający
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230VAC/50Hz
max obciążenie: 3600W/16(2)A
minimalne ustawienie czasu pracy: 1 minuta
dokładność pomiarowa: 1 minuta na miesiąc
wewnętrzny akumulator: NiMH 1.2V;>100 godz.
stopień ochrony: IP44
temperatura pracy: -100C +400C
wymiary: 65 x 139 x 88,5 mm (szer./wys)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt. lub 48 szt