RCBO 4,5kA 1-bieg.+N typ A 30mA Wyłącznik róznicowoprądowySIEMENS

files/fotob/1104113.png.
RCBO 4,5kA 1-bieg.+N typ A 30mA Wyłącznik róznicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SU13537KK16
Symbol Sonepar: 
P10241206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
70 mm
Kategoria przepięcia
2
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
264 V
Odporność na udar prądowy
1 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 35 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
4.5 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
4.5 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Bezzwłoczny
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ARD 230V AC 2DU Napęd zdalny

Opis produktu

Napęd zdalny 5ST3 ARD 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Napęd zdalny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3058
ARD 230V AC 2DU Napęd zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST38206 Adapter

Opis produktu

Adapter do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL i 5SN 1-2 DU / RCCB 5SV / izolator 5TL1 1-2 DU jako akcesoria napędu zdalnego 5ST Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym elementem składowym...
Porównaj
5ST38206
5ST38206 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST38205 Adapter do 5SU1

Opis produktu

Adapter do wyłączników różnicowych/nadmiarowo-prądowyc h 5SU1 do 2 DU jako wyposażenie dodatkowe do napędu zdalnego 5ST Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym elementem składowym urządzeń...
Porównaj
5ST38205
5ST38205 Adapter do 5SU1
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST38051 Złącze dodatkowe

Opis produktu

Złącze do RCBO 5SU1 głęb.=70mm do montażu dodatkowych komponentów (1 zestaw = 5 szt. w woreczku foliowym) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym elementem składowym urządzeń ochronnych...
Porównaj
5ST38051
5ST38051 Złącze dodatkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30620MC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy / sygnałowy usterek 5ST3 COM, 0,5 DU do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznika różnicowego, RCBO, AFDD włącznik/wyłącznik 5TL1 napęd zdalny zasilanie energią elektryczną DC 24 V Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! Lista krajów: patrz certyfikaty

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5ST30620MC
5ST30620MC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3062 Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy 1 zestyk przełączny + zestyk sygnałowy usterek 1 zestyk przełączny 230/400V AC / 24-220V DC 0,5 SM dla 5SY, 5SL dla 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3 Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
6 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5ST3062
5ST3062 Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3045 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy DC 24 V, z 2 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3045
5ST3045 24VDC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3044 110VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy DC 110 V, z 2 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3044
5ST3044 110VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3043 230VAC Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy AC 230 V, z 2 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3043
5ST3043 230VAC Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3042 24V Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy DC 24 V, z 6 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3042
5ST3042 24V Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3041 110VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy DC 110 V, z 6 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3041
5ST3041 110VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3040 230V Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy AC 230 V, z 6 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
5ST3040
5ST3040 230V Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30310XX01 12V AC/DC Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy 12V AC/DC do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
12 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30310XX01
5ST30310XX01 12V AC/DC Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3031 24-48VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy 24-48V DC do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3031
5ST3031 24-48VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3030 110-415VAC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz napięciowy 110-415V AC do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3030
5ST3030 110-415VAC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30222 2NC Blok styków alarmowych

Opis produktu

Zestyk sygnałowy usterek z przyciskiem testowym 2 zestyki rozwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30222
5ST30222 2NC Blok styków alarmowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3022 2NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Zestyk sygnałowy usterek 2 zestyki rozwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3022
5ST3022 2NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30212 2NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Zestyk sygnałowy usterek z przyciskiem testowym 2 NO do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30212
5ST30212 2NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3021 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Zestyk sygnałowy usterek 2 NO do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens są ważnym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST3021
5ST3021 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST30202 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Zestyk sygnałowy usterek z przyciskiem testowym 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
5ST30202
5ST30202 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar