S202-D1 Wyłącznik nadprądowyABB

files/fotob/1635255.png.
S202-D1 Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
S200
Nr Katalogowy: 
2CDS252001R0011
Kod EAN: 
4016779530491
Symbol Sonepar: 
P00863496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
69 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 25 mm²
Prąd znamionowy
1 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
20 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
D
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

S2C-A2 Akcesoria

Opis produktu

Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200909R0002
S2C-A2 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-CM2/3 napęd do wył.nadm. Akcesoria

Opis produktu

The S2C-CM2/3 motor operating device has the function to allow the remote control (opening or closing) of the MCB it is associated to. It can assembled to 2 and 3 pole MCBs (up to 63A) of S200 range

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
100 A
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie znamionowe
12 V
Szerokość montażowa
36
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Inne
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Funkcja
Urządzenie kontrolne
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 napęd do wył.nadm. Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-DH Adapter napędu obrotowego
Porównaj
GHS2001901R0003
S2C-DH Adapter napędu obrotowego
S2C-H6R Styki pomocnicze

Opis produktu

Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Znamionowy prąd załączania
10 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Inne
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200912R0001
S2C-H6R Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H11L Styki pomocnicze

Opis produktu

Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Znamionowy prąd załączania
0 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200936R0001
S2C-H11L Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H02L Styk pomocniczy

Opis produktu

Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Znamionowy prąd załączania
10 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200936R0003
S2C-H02L Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H20L Styk pomocniczy

Opis produktu

Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200936R0002
S2C-H20L Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H6-11R Styki pomocnicze

Opis produktu

S2C-H6-11R Auxiliary contact with contact configuration 1NO/1NC

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Znamionowy prąd załączania
10 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-NT Tor neutralny

Opis produktu

The hand operated neutral has to be mounted on the left side of the MCB and be snaped on the DIN rail. It is used for measuring duties where the neutral conductor must be in the open position. Due to the special design of the handle - when switching the MCB ON- the neutral will close before and open...
Porównaj
2CDS200918R0001
S2C-NT Tor neutralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-S/H6R Styk pomocn./sygnalizacyjny

Opis produktu

Choice through a selector between indication of the position of the device’s contacts and signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs and RCBOs, earth fault for RCCBs and RCBOs). Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Znamionowy prąd załączania
10 A
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Styk pomocn./sygnalizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H6-20R Styki pomocnicze

Opis produktu

S2C-H6-20R Auxiliary contact with contact configuration 2NO

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-H6-02R Styki pomocnicze

Opis produktu

S2C-H6-02R Auxiliary contact with contact configuration 2NC

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.75
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA220 Wyzwalacz zewnętrzny

Opis produktu

The S2C-UA 230 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CSS200911R0005
S2C-UA220 Wyzwalacz zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA12 Wyzwalacz zewnętrzny

Opis produktu

The S2C-UA 12 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Napięcie znamionowe
12 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
2CSS200911R0001
S2C-UA12 Wyzwalacz zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA24 Wyzwalacz zewnętrzny

Opis produktu

The S2C-UA 24 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CSS200911R0002
S2C-UA24 Wyzwalacz zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA24DC Wyzwalacz zewnętrzny

Opis produktu

The S2C-UA 24 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
2CSS200911R0007
S2C-UA24DC Wyzwalacz zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA 110VDC Wyzwalacz zewnętrzny

Opis produktu

The S2C-UA 110 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Napięcie znamionowe
110 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
DC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
2CSS200911R0009
S2C-UA 110VDC Wyzwalacz zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
S2C-UA400AC Wyzwalacz zanikowy

Opis produktu

The S2C-UA 400 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series...

Dane techniczne

Do maks. prądu styków głównych
45 A
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość montażowa
18
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz podnapięciowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Funkcja
Wyzwalacz podnapięciowy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
2CSS200911R0006
S2C-UA400AC Wyzwalacz zanikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMS-100PS 80A Czujnik

Opis produktu

CMS-100PS 18 mm - Solid-Core Sensor - 80A

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
80 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0.1 A
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Komunikacja i pomiar
Z wyjściem binarnym
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Porównaj
2CCA880100R0001
CMS-100PS 80A Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMS-101PS 40A Czujnik

Opis produktu

CMS-101PS 18 mm - Solid-Core Sensor - 40A

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
40 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0.1 A
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Komunikacja i pomiar
Z wyjściem binarnym
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Porównaj
2CCA880101R0001
CMS-101PS 40A Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar