SL1104007030 (11x41x2500) SL kanał napodłogowy szaryHAGER

files/fotob/240633.jpg.
SL1104007030 (11x41x2500) SL kanał napodłogowy szary
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL1104007030
Kod EAN: 
4012740138208
Symbol Sonepar: 
P00303588
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.AK Kanał napodłogowy 11040 szary

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
1 - 9 mm
Długość
2000 mm
Liczba kanałów
1
Numer RAL
7030
Szerokość
40 mm
Wysokość
11 mm
Zakres temperatury pracy
5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Sztywny
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Odporność na paliwo i olej
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Z mocowaniem
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Z nakładką
Tak
Do samochodów osobowych
Nie
Rozkładane
Tak
Błyszczący
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Otwór szczelinowy
Nie
Listwa uszczelniająca
Nie
Do samochodów ciężarowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

20x80 biały Sl Element T

Opis produktu

Tehalit.SL Element T 20x80 biały

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9016
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
80 mm
Wysokość łącznika
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PC/ABS
Odporność udarowa
IK07
Kolor pokrywy
Biały
Wykończenie ozdobne
Brak
Łącznik kanału
Kanał kablowy
Z taśmą dywanową
Nie
Wariant odgałęzienia łącznika
Współosiowy
Porównaj
SL2008089016
20x80 biały Sl Element T
Szybki podgląd: Opis i parametry
SL 20x115 czarny Element T

Opis produktu

Tehalit.SL Element T 20x115 czarny

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
20 mm
Numer RAL
9011
Szerokość łącznika
20 mm
Wysokość kanału przypodłogowego
115 mm
Wysokość łącznika
115 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Tak
Odporność udarowa
IK07
Wykończenie ozdobne
Brak
Łącznik kanału
Kanał kablowy
Kolor pokrywy
Inne
Porównaj
SL2011589011
SL 20x115 czarny Element T
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar