W M250 400V Wyzwalacz podnapięciowyLEGRAND

files/fotob/658105.jpg.
W M250 400V Wyzwalacz podnapięciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M250
Nr Katalogowy: 
606793
Kod EAN: 
3245066067933
Symbol Sonepar: 
P00300777
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wyłączniki silnikowe M 250 Parametry produktu: Wyposażenie dodatkowe Wyzwalacze P M 250 - Wyzwalacz P M 250 400 - Napięcie znamionowe 400 V - Szerokość w modułach 17,5: 1

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
240 - 400 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie

Produkty z serii

M 250 1NC/1NO 18-25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606832

M 250 1NC/1NO 18-25A Wyłącznik silnikowy...

M 250 1NC/1NO 18-25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 1NC/1NO 14-20A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606831

M 250 1NC/1NO 14-20A Wyłącznik silnikowy...

M 250 1NC/1NO 14-20A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 18-25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606812

M 250 18-25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 18-25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
M 250 14-20A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Porównaj
LEGRAND
606811

M 250 14-20A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem...

M 250 14-20A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Brak zdjęcia
Porównaj
LEGRAND
606821

M 250 1NC/1NO 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy...

M 250 1NC/1NO 0,16-0,25A Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem termicznym/magn
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar