SINAMICS G120 PM240-2 160kW Moduł mocySIEMENS

files/fotob/1105599.png.
SINAMICS G120 PM240-2 160kW Moduł mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32101PE337CL0
Kod EAN: 
4042948676813
Symbol Sonepar: 
P01807612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SINAMICS G120/S120 POWER MODULE PM240-2 FSG C3 WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 160kW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 200kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 bis +40 DEG C (LO) 1000x305x357 (HXWXD), FSG PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- Version V4.7 SP9 AND V5.1 Power Module SINAMICS PM240-2 Power Module – the ideal Power Module for standard applications in machinery construction based on the modular SINAMICS G120 inverter. As part of the modular SINAMICS G120 inverter (comprising power unit, control unit, operator panel), the PM240-2 Power Modules (degree of protection IP20) are equipped with a braking chopper (four-quadrant applications) – and are suitable for addressing many applications in general machinery construction. SINAMICS - simply my drive!

Dane techniczne

Głębokość
357 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
200 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
160 kW
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
305 mm
Wysokość
1000 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
370 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

SINAMICS/MICROMASTER PX 380A Dławik silnikowy

Opis produktu

SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 380 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES
Porównaj
6SL30002BE338AA0
SINAMICS/MICROMASTER PX 380A Dławik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERMODULE PM240-2 5ohm Rezystor hamowania

Opis produktu

Fa. Heine Breaking resistor FOR POWERMODULE PM240-2 FSF P_MAX=110kW/12S/5% ED R=5 OHM P_DAUER=5500W Accessories for inverters braking resistor for the PM240-2 Power Module for modular SINAMICS G120 inverters. The excess DC link energy is dissipated using braking resistors. They are intended for use with...
Porównaj
JJY:023464020001
POWERMODULE PM240-2 5ohm Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Podstawowa jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka. Nawigacja po menu i 2-wierszowy wyświetlacz panelu Basic Operator Panel BOP-2 ułatwiają lokalne uruchamianie falowników SINAMICS serii...
Porównaj
6SL32550AA004CA1
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.

Opis produktu

Zestaw połączeniowy przekształtników PC SINAMICS Zestaw połączeniowy przekształtników PC 2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz kompaktowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C. Zestaw połączeniowy przekształtników PC służy do sterowania i uruchomienia przekształtnika...
Porównaj
6SL32550AA002CA0
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH2 400A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A i w wielkościach...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
400 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
29 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
440 V
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH2
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA3260
SENTRON NH2 400A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla jednostek sterujących CU230P-2 HVAC/DP/CAN, CU240B-2 i CU240E-2 modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający dla wszystkich przewodów...
Porównaj
6SL32641EA000HA0
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS dla jednostek sterujących CU230P-2 PN, CU240E-2 PN i CU240E-2 PN-F dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia dla wszystkich przewodów sygnałowych i komunikacyjnych optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający...
Porównaj
6SL32641EA000HB0
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla jednostki sterującej CU250S-2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia dla wszystkich przewodów sygnałowych i komunikacyjnych optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający...
Porównaj
6SL32641EA000LA0
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar