SINAMICS G120 PM240-2 18,5kW Moduł mocySIEMENS

files/fotob/1104656.png.
SINAMICS G120 PM240-2 18,5kW Moduł mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32101PH227AL0
Kod EAN: 
4042948668412
Symbol Sonepar: 
P01657603
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX030AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX030AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 is the ideal Power Module for standard applications and machinery construction for modular SINAMICS G120 converters. As part of the modular SINAMICS G120 converter (comprising power unit, control unit, operator panel), PM240-2 Power Modules (degree of protection IP20) have a braking chopper (four-quadrant applications) and are ideally suited to address a wide range of applications in general machinery construction. Depending on the scope of the relevant application and safety requirement (for example, STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM), the PM240-2 Power Module can be flexibly combined with various Control Units. Together with the CU230-2, CU240x-2, and CU250S-2 Control Units, this makes up the functional SINAMICS G120 frequency converter. The PM240-2 in degree of protection IP20 is a built-in unit for installation in control cabinets. It is available in a power range of 0.55 kW to 250 kW, as well as in three voltage versions 200 V, 400 V, and 690 V. The Power Modules are available in an unfiltered version or with an integrated line filter class A, and in seven frame sizes from FSA to FSG. The Power Module is also available as a push-through variant for the optimum dissipation of heat loss outside the control cabinet. These sizes also offer Safety Integrated. Cable lengths of up to 450 m (frame size FSF/FSG) are possible thanks to the rugged design. Shield plates and shield connection kits are available for use when wiring the device to ensure compliance with EMC guidelines. SINAMICS - simply my drive!

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
22 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
18.5 kW
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
500 - 690 V
Szerokość
200 mm
Wysokość
472 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
27 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

SINAMICS 600VDC 250kW/15S 200kW/20S 2.2ohm Wejście rezystora hamującego

Opis produktu

SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 600 V DC OUTPUT: 250KW/15S 200KW/20S 2.2 OHM Braking resistor SINAMICS braking resistor for the PM 240 Power Module of the SINAMICS G120 modular frequency converter. The excess energy of the DC link is dissipated via the braking resistor. The braking resistors are intended...
Porównaj
6SL30001BE325AA0
SINAMICS 600VDC 250kW/15S 200kW/20S 2.2ohm Wejście rezystora hamującego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Podstawowa jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka. Nawigacja po menu i 2-wierszowy wyświetlacz panelu Basic Operator Panel BOP-2 ułatwiają lokalne uruchamianie falowników SINAMICS...
Porównaj
6SL32550AA004CA1
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.

Opis produktu

Zestaw połączeniowy przekształtników PC SINAMICS Zestaw połączeniowy przekształtników PC 2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz kompaktowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C. Zestaw połączeniowy przekształtników PC służy do sterowania i uruchomienia...
Porównaj
6SL32550AA002CA0
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla jednostek sterujących CU230P-2 HVAC/DP/CAN, CU240B-2 i CU240E-2 modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający dla...
Porównaj
6SL32641EA000HA0
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS dla jednostek sterujących CU230P-2 PN, CU240E-2 PN i CU240E-2 PN-F dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia dla wszystkich przewodów sygnałowych i komunikacyjnych optymalne przyłącze ekranu oraz...
Porównaj
6SL32641EA000HB0
SINAMICS G120 Zestaw przyłączy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla jednostki sterującej CU250S-2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia dla wszystkich przewodów sygnałowych i komunikacyjnych optymalne przyłącze ekranu oraz...
Porównaj
6SL32641EA000LA0
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH000 35A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
35 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.39 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA3814
SENTRON NH000 35A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85053EX030AA0
6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85055EX030AA0
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar