256-401 2,5mm2 szara Złączka do płytek druk.WAGO

files/fotob/1402567.jpg.
256-401 2,5mm2 szara Złączka do płytek druk.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
256-401
Kod EAN: 
4044918755825
Symbol Sonepar: 
P00288487
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka modułowa do PCB; przycisk; 2,5 mm²; raster 5/5,08 mm; 1-bieg.; CAGE CLAMP®; możliwość mostkowania; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Długość pinów
4 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
1
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między złączami
5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Wysokość
18.2 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Szary
Sposób mocowania PCB
Styk połączeniowy
Rodzaj połączenia PCB
Połączenie lutowane
Sposób podłączenia przewodu
Zacisk sprężynowy
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Brak
Materiał powierzchni połączeniowej
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płyta drukowana / przewód
45°/135° (skośnie do góry)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

210-658 (krótki) Śrubokręt zakrzywiony klinga

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; krótki; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
10.15 g
Długość całkowita
100 mm
Długość klingi
35 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Kątowy (kąt prosty)
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Porównaj
210-658
210-658 (krótki) Śrubokręt zakrzywiony klinga
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
210-832
210-832 3mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-121 0,5mm2 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-121
216-121 0,5mm2 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-123 1mm2 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-123
216-123 1mm2 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-141 0,5mm2 Końcówka tujekjowa nieizolowana

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-141
216-141 0,5mm2 Końcówka tujekjowa nieizolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie

Dane techniczne

Długość tulejki
5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-151
216-151 0,25mm2 Końcówka tulejkowa nieizol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-201 0,5mm2/8 biała Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
13.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-201
216-201 0,5mm2/8 biała Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-202 0,75mm2/8 szara Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-202
216-202 0,75mm2/8 szara Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-203 1,0mm2/8 czerwona Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-203
216-203 1,0mm2/8 czerwona Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-204 1,5mm2/8 czarna Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-204
216-204 1,5mm2/8 czarna Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-221 0,5mm2/6 biała Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
11.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-221
216-221 0,5mm2/6 biała Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-241
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-242
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-243
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-244
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-262 0,75mm2-12mm Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-262
216-262 0,75mm2-12mm Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-263 1mm2-12mm Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-263
216-263 1mm2-12mm Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-264 1,5mm2/AWG16 czarny Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-264
216-264 1,5mm2/AWG16 czarny Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-301 żółta Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-301
216-301 żółta Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar