9007C52N2 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185731.jpg.
9007C52N2 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - NEMA LIMIT SWITCHES & SNAP SWITCHES
Nr Katalogowy: 
9007C52N2
Kod EAN: 
0785901783657
Symbol Sonepar: 
P01872225
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Nema Limit Switches range. This limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 1 NC and 1 NO, single pole double throw, double break, form Z, snap action contacts. It provides switch actuation of CCW to CW. The limit switch has a spring return without operating lever and supports the lateral approach in 2 programmable directions. The movement of operating head is rotary. It is a limit switch with a rated voltage of 600V AC and rated operating current of 10A. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP67 and NEMA 1/2/4/6/6P/12/13 rated product. This rotary head limit switch has a plug-in body, made of zinc. Its dimensions are 39.37mm (width) x 63.5mm (depth) x 79.76mm (height). It weighs 0.57kg. The 9007C heavy duty metal limit switches, compact and standard, with 39mm plug in bodies or 69mm fixed body for hazardous locations. The 9007 series limit switches are designed to withstand harsh industrial environments and are available in a wide range of options

Dane techniczne

Długość czujnika
63.5 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
4
Szerokość czujnika
25.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-29 - 185 °C
Wysokość czujnika
101.6 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.55 A
Funkcja przełączająca
Inne
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Z kablem przyłączeniowym
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Położenie elementu przełączającego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Rodzaj interfejsu
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Wyjście elektroniczne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar