HAN Q 10A 400V 0,14-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz męskiHARTING

files/fotob/1180167.jpg.
HAN Q 10A 400V 0,14-2,5mm2 Wkład stykowy do złącz męski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09120123004
Symbol Sonepar: 
P01280101
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 12, Conductor cross-section: 0.14...2.5 mm²

Dane techniczne

Liczba biegunów
12
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
12
Wkład bez styków
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Nie
Z ochroną przewodu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar