ABE9C1281M Splitter pasywny 8kAN.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501297.jpg.
ABE9C1281M Splitter pasywny 8kAN.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TELEFAST ABE 9
Nr Katalogowy: 
ABE9C1281M
Kod EAN: 
3389110404456
Symbol Sonepar: 
P01262154
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KABEL TELEFAST 20m. Gama produktów: Advantys ABE9 - Typ produktu lub komponentu : rozdzielacz pasywny IP67 - Przyłącza elektryczne: 1 męskie złącze wtykowe, 8 złącz żeńskich M12 5 pinów - lampka led LED informująca o stanie łącznika: 1 LED na kanał żółty status kanału, 2 diody LED zielony załączony

Dane techniczne

Długość
42 mm
Głębokość
42 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
8
Liczba kanałów na złącze wtykowe
8
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
16 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
4 A
Maksymalny prąd całkowity
16 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Szerokość
50.2 mm
Wysokość
149.2 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-20 - 80 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Stopień zanieczyszczenia
1
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M12
Materiał pokrycia styków
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
M12
Z separacją galwaniczną
Tak
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M12
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Z przewodem doprowadzającym w rozdzielaczu / dołączany przewód główny
Przyłącze dla czujników NPN
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar