Przycisk, Asortyment: RMQ16, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: płaskie, bez samopowrotu, Wkładka przycisku: biały, Wkładka przycisku czysty, Stopień ochrony: IP65, bez pierścienia czołowego, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary czołowe: 25 x 25
Element stykowy, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Sposób podłączenia: Złącze ostrzowe, Opis: Dopuszczalne napięcie pracy: 5 - 250 V, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wyposażenie w styki Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN...
Zaślepka, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Wymiar rastra 18 x 18 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Doskonałe opisanie przycisków RMQ16 jest możliwe dzięki płytkom nośnym w różnych kolorach, a także czystym tabliczkom, z tekstami standardowymi, a także z wygrawerowanymi laserowo napisami zgodnymi z życzeniem klienta
Zaślepka, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Wymiar rastra 25 x 25 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Obudowa natynkowa, Urządzenie pojedyncze, do konwencjonalnego oprzewodowania, Z plastikowymi śrubami mocującymi pokrywę, Otwory montażowe: 8, 4 (dno), 7 (strona) Liczba x M20, Stopień ochrony: IP65, Kolor: Dolna część obudowy RAL 9005, czarna, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Doskonałe opisanie przycisków RMQ16 jest możliwe dzięki płytkom nośnym w różnych kolorach, a także czystym tabliczkom, z tekstami standardowymi, a także z wygrawerowanymi laserowo napisami zgodnymi z życzeniem klienta
Płyty czołowe, Urządzenie pojedyncze, Otwory montażowe: 8, Stopień ochrony: IP65, Kolor Kolor pokrywa obudowy jasnoszara (RAL 7035), Podłączanie do SmartWire-DT: nie, do konwencjonalnego oprzewodowania
Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 1004, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Płyta do montażu podtynkowego, Urządzenie pojedyncze, Otwory montażowe: 8, Stopień ochrony: IP65, Kolor RAL 9005, Kolor Kolor Dolna część obudowy czarna (RAL 9005), Podłączanie do SmartWire-DT: nie, do konwencjonalnego oprzewodowania