SCALANCE XM408-8C SwitchSIEMENS

files/fotob/1113196.png.
SCALANCE XM408-8C Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK54088GS002AM2
Kod EAN: 
4047622140963
Symbol Sonepar: 
P01524354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE XM408-8C managed modular IE switch 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 8x 100/1000 Mbit/s SFP contains 8 combo ports in total 8 ports can be used expandable to 24 ports electrical or optical assembly: DIN rail/S7 mounting rail, PROFINET IO device redundancy functions office features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-plug in scope of delivery Layer 3 with key plug available Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Liczba portów 100/1000 Mbps Mini GBIC
8
Liczba portów PoE
16
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC
8
Liczba slotów modułowych
2
Maks. moc PoE
30 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
147 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 7
Nie
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
Ethernet
Tak
Zarządzalny
Tak
Warstwa 4
Nie
Power over Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
Power over Ethernet
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FC FO Zestaw montażowy

Opis produktu

FC FO Termination Kit for FC BFOC plug Assembly case for on-site assembly of FC FO connectors to FC FOC cables
Porównaj
6GK19001GL000AA0
FC FO Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FC FO LC PLUG Zestaw montażowy

Opis produktu

FC FO Termination Kit for FC LC plug Assembly case for on-site assembly of FC LC connectors to FC FOC cables
Porównaj
6GK19000RL000AA0
FC FO LC PLUG Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE408POE Port extender

Opis produktu

PE408PoE Port Extender for SCALANCE XM-400 managed modular IE switch extension by 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 with up to 8 ports PoE according to IEEE802.3AT for PoE separate power supply required Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Liczba slotów modułowych
1
Maks. moc PoE
30 W
Szerokość
70 mm
Wysokość
147 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 3
Tak
Warstwa 2
Tak
Ethernet
Tak
Power over Ethernet
Inne
Porównaj
6GK54080PA008AP2
PE408POE Port extender
Szybki podgląd: Opis i parametry
Scalance SFP992-1ELH Moduł

Opis produktu

SCALANCE X accessory, Plug-in transceiver SFP992-1ELH 1x 1000 Mbit/s LC port, optical single-mode up to max. 120 km

Dane techniczne

Długość fali
0.002 mm
Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AQ008AA0
Scalance SFP992-1ELH Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
PE408 8x10/100/1000 MBIT/S RJ45 Port extender

Opis produktu

PE408 Port Extender for SCALANCE XM-400 managed modular IE switch extension by 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Liczba slotów modułowych
1
Szerokość
70 mm
Wysokość
147 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 2
Tak
Ethernet
Tak
Warstwa 3
Tak
Porównaj
6GK54080GA008AP2
PE408 8x10/100/1000 MBIT/S RJ45 Port extender
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP, TP installation cable for Connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, CAT 5, 1000 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AU10
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE SFP992-1LH+ Switch

Opis produktu

SCALANCE X accessory, Plug-in transceiver SFP992-1LH+ 1x 1000 Mbit/s LC port, optical single-mode optical up to max. 70 km

Dane techniczne

Długość fali
0.002 mm
Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AP008AA0
SCALANCE SFP992-1LH+ Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
GP 50/125 200M Przewód światłowodowy

Opis produktu

FO Standard Cable GP 50/125, pre-assembled with 2x LC duplex connectors, Length 200 m

Dane techniczne

Długość
200 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC-Duplex
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Porównaj
6XV18735AT20
GP 50/125 200M Przewód światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE KEY-PLUG XM400 Klucz aktywujący

Opis produktu

KEY-PLUG XM-400, removable data storage medium for activating Layer 3 features for SCALANCE XM-400 and for simple device replacement in case of fault, and for Recording of configuration data
Porównaj
6GK59040PA00
SCALANCE KEY-PLUG XM400 Klucz aktywujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 4x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 4x 2, RJ45 plug-in connector; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 4x 2 (AWG24); 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
6
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB122AE0
IE FC RJ45 180' 4x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1000 Mbit/s 10km Moduł transmisji optycznej

Opis produktu

SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP992-1BX10R 1x 1000 Mbps LC port, optical single-mode optical up to max. 10 km BiDi Receive 1310nm/1550nm

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AM008RA0
1000 Mbit/s 10km Moduł transmisji optycznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE X 1000 Mbit/s 1550 nm/1310 nm Moduł transmisji optycznej

Opis produktu

SCALANCE X accessory Plug-in transceiver SFP992-1BX10T 1x 1000 Mbps LC port, optical single-mode optical up to max. 10 km BiDi Transceiver 1550 nm/1310 nm

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AM008TA0
SCALANCE X 1000 Mbit/s 1550 nm/1310 nm Moduł transmisji optycznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
FC FO LC PLUG (10szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

FC FO LC plug for on-site mounting to FC FOC cables (62.5/200/230) Pack: 10 units duplex plugs +cleaning cloths
Porównaj
6GK19001RB002AB0
FC FO LC PLUG (10szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC TP STANDARD (500m) Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A), CAT5E bus cable 4-wire, shielded, special configuration for quick assembly to IE FC RJ45 plug 2x2, 500 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical engineering (robotics and trailing cable applications), in energy automation, in oil...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - -40 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18402AT50
IE FC TP STANDARD (500m) Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE SFP992-1LH Switch

Opis produktu

SCALANCE X accessory, Plug-in transceiver SFP992-1LH 1x 1000 Mbit/s LC port, optical single-mode up to max. 40 km

Dane techniczne

Długość fali
0.002 mm
Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AN008AA0
SCALANCE SFP992-1LH Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 90 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 2x 2; 90° cable outlet 1 pack=50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Dane techniczne

Długość
42 mm
Głębokość
42 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB202AE0
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 plug 145 2x2(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack=50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
55.6 mm
Szerokość
13.9 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB300AE0
IE FC RJ45 plug 145 2x2(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SCALANCE X accessory plug-in transceiver SFP992-1LD+ 1x 1000 Mbit/s LC port, optical single-mode optical up to max. 30 km

Dane techniczne

Długość fali
0.001 mm
Głębokość
57 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
14 mm
Wysokość
9 mm
Rodzaj budowy
Mini GBIC
Fast Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Porównaj
6GK59921AM308AA0
SCALANCE SFP992-1LD+ Moduł do aktywnych urządzeń sieciowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE TAP104 2xRJ45 10/100MBIT/S Switch

Opis produktu

SCALANCE TAP104 Text access port to telegram cable, 2 x RJ45 ports, 10/100MBit/s, LED diagnostics, 24 V DC Supply voltage, Manual Switch to the future - SCALANCE X

Dane techniczne

Głębokość
135 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
2
Szerokość
35 mm
Wysokość
152 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 3
Nie
Ethernet
Tak
Warstwa 2
Nie
Porównaj
6GK51040BA001SA2
SCALANCE TAP104 2xRJ45 10/100MBIT/S Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar