SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 675 V - 1035V OUTPUT: 3AC 500 V - 690V, 175A FRAME SIZE: CHASSIS INTERNAL AIR COOLING SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE Motor Module SINAMICS air-cooled Motor Modules in Chassis format for the SINAMICS S120 converter system. A Motor Module comprises a self-commutated inverter with IGBTs. It generates a variable voltage with variable frequency from the DC link voltage that feeds the connected motor. Multiple Motor Modules can be operated on a shared DC link, allowing energy to be balanced between the Motor Modules. This means that if a Motor Module is in the generator mode, this energy can be used by another Motor Module operating in the motor mode. Motor Modules are controlled by the Control Unit. The Motor Module is available for a three-phase voltage range of 380 V to 480 V and a DC link voltage of 510 V to 720 V and a three-phase voltage range of 500 V to 690 V and a DC link voltage of 675 to 1035 V. The scope of supply of the Motor Modules includes a DRIVE-CLiQ cable for connection to the Control Unit, a DRIVE-CLiQ cable for connection to the following Motor Module, and a set of caution signs in 30 languages. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application
Dane techniczne
Głębokość
545 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...