SINEMA RC CLIENT OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1107373.png.
SINEMA RC CLIENT Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK17211XG010AA0
Kod EAN: 
4047622299708
Symbol Sonepar: 
P01808550
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SINEMA RC client for 1 installation Software, documentation on DVD License key on USB flash drive 2 languages (de, en) Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-bit)

Produkty powiązane i akcesoria

SCALANCE M874-3 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

SCALANCE M874-3 3G router for the wireless IP communication from Ethernet-based Programmable controllers via 3G mobile radio HSPA+, VPN, Firewall, NAT 2-port switch 1x digital input, 1x digital output observe national approvals!

Dane techniczne

Głębokość
127 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Zakres napięcia zasilającego
10.8 - 28.8 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
UMTS
ISDN
Nie
Budowa
Urządzenie zewnętrzne
LTE
Nie
UMTS
Tak
Rodzaj wejścia / interfejs
Ethernet
Porównaj
6GK58743AA002AA2
SCALANCE M874-3 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE M876-4 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

SCALANCE M876-4 4G router for the wireless IP communication from Ethernet-based Programmable controllers via LTE (4G) mobile radio optimized for use in Europe, VPN, Firewall, NAT 4-port switch 2x SMA antennas, MIMO Technology 1x digital input, 1x digital output observe national approvals!

Dane techniczne

Głębokość
127 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Zakres napięcia zasilającego
10.8 - 28.8 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
UMTS
LTE
Nie
VPN
Tak
ISDN
Nie
Budowa
Urządzenie zewnętrzne
UMTS
Tak
Rodzaj wejścia / interfejs
Ethernet
Porównaj
6GK58764AA002BA2
SCALANCE M876-4 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE M876-4 LTE Moduł komunikacyjny

Opis produktu

SCALANCE M876-4 LTE (4G) NAM for wireless IP communication from Ethernet- based automation devices via LTE (4G) mobile radio, optimized for use in North America, VPN, Firewall, NAT 4-port switch 2x SMA antennas, MIMO Technology 1x digital input, 1x digital output observe national approvals!
Porównaj
6GK58764AA002DA2
SCALANCE M876-4 LTE Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE M874-2 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

SCALANCE M874-2 2.5G router for wireless IP communication from Ethernet- based automation devices via 2.5G mobile radio VPN, Firewall, NAT 2-port switch 1x digital input, 1x digital output observe national approvals!
Porównaj
6GK58742AA002AA2
SCALANCE M874-2 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE KEY-PLUG Klucz aktywujący

Opis produktu

KEY-PLUG SINEMA RC, Removable data storage medium for enabling of the connection to SINEMA Remote Connect for S615 and SCALANCE M for simple device replacement in event of fault and for Recording of configuration data. SCALANCE KEY-PLUG SINEMA RC
Porównaj
6GK59080PB00
SCALANCE KEY-PLUG Klucz aktywujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC CP 1243-1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1243-1 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 AS ADDITIONAL ETHERNET INTERFACE AND FOR CONNECTION TO CONTROL CENTERS VIA TELECONTROL PROTOCOLS (DNP3, IEC 60870, TELECONTROL BASIC), SECURITY (FIREWALL, VPN)

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Prędkość transmisji
100000 kBit/s
Szerokość
30 mm
Wysokość
110 mm
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
6GK72431BX300XE0
SIMATIC CP 1243-1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP 1243-8 IRC Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1243-8 IRC for operating a SIMATIC S7-1200 in the TeleControl system Professional for SINAUT ST7 DNP3 IEC60870-5, Station type: RTU WAN connections: 1) Ethernet 2) Additionally expandable with TS module RS232 or TS module modem or TS module GSM or TS module ISDN Operation...

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Prędkość transmisji
100000 kBit/s
Szerokość
30 mm
Wysokość
110 mm
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Redundancja
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
6GK72438RX300XE0
SIMATIC NET CP 1243-8 IRC Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET 200SP CP1543-1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1543SP-1 for connection of an SIMATIC S7-ET 200SP to Industrial Ethernet Security (firewall and VPN) Open IE communication (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7 routing, IP broadcast/multicast, SNMPV1/V3, DHCP, secure email, IPV4/IPV6, support of SINEMA Remote Connect with autoconfiguration...

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Prędkość transmisji
100000 kBit/s
Szerokość
60 mm
Wysokość
117 mm
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Porównaj
6GK75436WX000XE0
SIMATIC ET 200SP CP1543-1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE M804PB Router

Opis produktu

SCALANCE M804PB Router for secure remote connection of PROFIBUS / MPI programmable controllers at Ethernet networks medium VPN and firewall. Further functions: address conversion (NAT/NAPT), connection to SINEMA RC, 2-port switch 1x digital input, 1x digital output
Porównaj
6GK58040AP002AA2
SCALANCE M804PB Router
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP 1542SP-1 IRC Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications Processor CP 1542SP-1 IRC for connection of an SIMATIC S7-ET 200SP to Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Basic, IEC-60870-5-104 or DNP3 protocol to a control center Open IE communication (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), IP broadcast/multicast, SNMPV1, DHCP, Secure e-Mail, IPV4/IPV6...

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Prędkość transmisji
100000 kBit/s
Szerokość
60 mm
Wysokość
117 mm
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
6GK75426VX000XE0
SIMATIC NET CP 1542SP-1 IRC Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE S615 Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego

Opis produktu

SCALANCE S615 LAN router; for protection of devices/networks in automation technology and for protection of industrial communication by means of VPN and firewall; Further functions: address conversion (NAT/NAPT), connection to SINEMA RC, 5-port switch, 1x dig. input, 1x digital output. SCALANCE S615...

Dane techniczne

Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
5
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
5
Liczba portów WAN
0
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
LTE
Nie
Pusta obudowa
Nie
Zapora sieciowa
Nie
VPN
Tak
XDSL
Nie
UMTS
Nie
Porównaj
6GK56150AA002AA2
SCALANCE S615 Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP 1243-7 LTE S7-1200 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1243-7 LTE US for Connection of SIMATIC S7-1200 to LTE network in American frequency band

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
1
Szerokość
30 mm
Wysokość
100 mm
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
6GK72437SX300XE0
SIMATIC NET CP 1243-7 LTE S7-1200 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP1243-7 LTE EU Moduł komunikacyjny

Opis produktu

COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1243-7 LTE EU FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO LTE NETWORK IN EUROPEAN FREQUENCY RANGE

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
30 mm
Wysokość
100 mm
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
6GK72437KX300XE0
CP1243-7 LTE EU Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE S632-2C Router urządzenie bezpieczeństwa sieciowego

Opis produktu

SCALANCE SC632-2C Industrial Security Appliance For protection of devices and networks in discrete manufacturing and the process industry For protection of industrial communication with firewall Further functions: Address translation (NAT/NAPT) Connection to SINEMA RC 2x combo port electrical or optical...

Dane techniczne

Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
2
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
1000000000
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
LTE
Nie
Pusta obudowa
Nie
Zapora sieciowa
Nie
VPN
Tak
XDSL
Nie
UMTS
Nie
Porównaj
6GK56322GS002AC2
SCALANCE S632-2C Router urządzenie bezpieczeństwa sieciowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE S 636-2C Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego

Opis produktu

SCALANCE SC636-2C Industrial Security Appliance For protection of devices and networks in discrete manufacturing and the process industry For protection of industrial communication with firewall Further functions: Address translation (NAT/NAPT) Connection to SINEMA RC 4x ports electrical 10/100/1000...

Dane techniczne

Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
6
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
1000000000
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
LTE
Nie
Pusta obudowa
Nie
Zapora sieciowa
Nie
VPN
Tak
XDSL
Nie
UMTS
Nie
Porównaj
6GK56362GS002AC2
SCALANCE S 636-2C Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCALANCE SC646-2C Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego

Opis produktu

SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance For protection of devices and networks in discrete manufacturing and the process industry For protection of industrial communication with firewall and VPN Further functions: Address translation (NAT/NAPT) Connection to SINEMA RC 4x ports electrical 10/100/1000...

Dane techniczne

Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
6
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
1000000000
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
LTE
Nie
Pusta obudowa
Nie
Zapora sieciowa
Nie
VPN
Tak
XDSL
Nie
UMTS
Nie
Porównaj
6GK56462GS002AC2
SCALANCE SC646-2C Router, urządzenie bezpieczeństwa sieciowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar