UMK-16 RM 24DC/MKDS Moduł VARIOFACEPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834170.jpg.
UMK-16 RM 24DC/MKDS Moduł VARIOFACE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2972990
Kod EAN: 
4017918088910
Symbol Sonepar: 
P00654496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł VARIOFACE, dla 16 wtykowych miniaturowych przekaźników elektromechanicznych lub transoptorowych, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wejś. 24 DC

Dane techniczne

Głębokość
59 mm
Liczba pinów
65
Szerokość
259 mm
Wysokość
77 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

REL-MR-24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.017 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15.6 - 57.6 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy
Porównaj
2961312
REL-MR-24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-24DC/21HCAU Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy wtykowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.017 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15.6 - 57.6 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
2961545
REL-MR-24DC/21HCAU Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIM-EI-OV-24DC/24DC/3 Przekaźnik półprzewodnikowy

Opis produktu

Przekaźnik półprzewodnikowy mocy układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego 24 V DC. Wyjście stałonapięciowe maks. 3 A

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
19.2 - 28.8 V
Zakres napięcia wyjściowego
3 - 33 V
Znamionowy prąd pracy Ie
3 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Elektroniczny
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
2300096
SIM-EI-OV-24DC/24DC/3 Przekaźnik półprzewodnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIM-ERSN-HB-KSR Pałąk mocujący

Opis produktu

Pałąk mocujący do miniaturowych przekaźników elektromech. lub elektronicznych
Porównaj
2271468
SIM-ERSN-HB-KSR Pałąk mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIM-ERSN-HB-MR/MET Obejma blokująca

Opis produktu

Pałąk mocujący, do miniaturowych przekaźników
Porównaj
2271510
SIM-ERSN-HB-MR/MET Obejma blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar