Adapter Modbus/Bluetooth ze złaczem RJ45, dla PC z bluetooth'em. akcesoria / oddzielna kategoria części: akcesoria komunikacyjne - akcesoria / oddzielny typ części: łacze bezprzewodowe Bluetooth - akcesoria / oddzielne przeznaczenie części: PC z technologią Bluetooth - zasięg pracy: 10 m. Zalety: .. Zastosowanie: .. Zalety: Efektywność energetyczna w zasięgu ręki.. Bezpieczeństwo i ochrona. Pomiary i kontrola zużycia energii. Niezawodność zasilania.. Zastosowanie: Zabezpieczanie obwodów rozdziału energii elektrycznej nn, aplikacje standardowe: budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, infrastruktura, aplikacje specjalne: procesy przemysłowe, przemysł ciężki, aplikacje morskie, zabezpieczanie silników, kontrola izolacji, systemy automatycznego przełączania zasilania.. Zalety: Twoje zaawansowane rozwiązanie. Zelio Logic, to niezwykle elastyczny przekaźnik programowalny, który oferuje 2 sposoby programowania: za pomocą bloków funkcyjnych lub języka drabinkowego. Prosty do zainstalowania i zaprogramowania, umożliwia zdalne nadzór nad twoimi aplikacjami.. Zastosowanie: -. Przemysł: systemy kontroli dla małych maszyn, zdecentralizowane systemy kontroli średnich i dużych maszyn -. Budownictwo / Sektor usług: sterowanie oświetleniem, kontrola dostępności, sterowanie klimatyzacja i ogrzewaniem, monitoring.. Zalety:
Uniwersalny i Niezawodny z nowoczesną komunikacją ! Gama przemienników częstotliwości Atlivar 31 jest zastąpiona gamą przemienników Altivar 312
Szeroki przedział napięcia sterowania
- M2 = Jednofazowy 200…240 V, Filtr EMC, 0,18 do 2,2 kW, 0,25 do 3 HP
- M3 = Trójfazowy 200…240 V, Bez filtra EMC, 0,18 do 15 kW, 0,25 do 20 HP
- N4 = Trójfazowy 380…500 V, Filtr EMC, 0,37 do 15 kW, 0,5 do 20 HP
- S6 = Trójfazowy 525…600 V, Bez filtra EMC, 0,75 do 15 kW, 1 do 20 HP
Architektura komunikacyjna:
- Modbus i CANopen jako protokół standardowy
- CANopen Daisy Chain, DeviceNet, ProfibusDP
- Bramki Ethernet/Modbus i Fipio/Modbus
Interfejs użytkownika:
- Opcja Bluetooth, programowanie i dostęp do przemiennika ATV312 poprzez standard Wi-Fi z poziomu komputera PC.
- Intuicyjna nawigacja
- Klawisze sterowania lokalnego wraz z pokrętłem nawigacji.
Charakterystyka:
- Sterowanie wektorem pola
- Charakterystyka U/f, wektor SVC oraz Kn2 (pompy i wentylatory).
- Algorytm oszczędności energii
- Przeciążenie momentem do 200%
- Częstotliwość wyjściowa 0,1 do 500Hz
- Odporny na trudne warunki pracy (temepratura pracy otoczenia -100 do+500C.)
- Zakres prędkości od 1 do 50
- Zabezpieczenie napędu i silnika
- Funkcja hamowania
- Regulator i wartość zadana PI
- +/- prędkość, 16 zadanych prędkości
- Współpraca z łącznikami krańcowymi
- Kontrola przesuwu taśmy (maszyny tekstylne)
- Specyficzne funkcje aplikacyjne (ponad 150)
- Auto-Tuning w czasie rzeczywistym
- Zintegrowany filtr EMC C2
Zaawansowane maszyny przemysłowe (dedykowany dla OEM)
- Pakowanie i maszyny pakujące (maszyny do etykietowania, pakowania)
- Pompy i wentylatory (sekcje pomp ssania, stacje pomp odśrodkowych, pompy cyrkulacyjne, obiegowe, stacje nawadniania,)
- Maszyny specjalne, maszyny tekstylne
- Transport poziomy materiałów (przemysł drzewny, windy, taśmociągi)
- Manipulatory
Przemienniki częstotliwości Altivar 312 do silników asynchronicznych 3, fazowych o mocy od 0,18kW do 15kW z maksymalnym napięciem zasilania 600VAC do zaawansowanych aplikacji ruchu.
.. Zastosowanie:
- Zaawansowane maszyny przemysłowe (dedykowany dla OEM)
- Pakowanie i maszyny pakujące (maszyny do etykietowania, pakowania)
- Pompy i wentylatory (sekcje pomp ssania, stacje pomp odśrodkowych, pompy cyrkulacyjne, obiegowe, stacje nawadniania,)
- Maszyny specjalne, maszyny tekstylne
- Transport poziomy materiałów (przemysł drzewny, windy, taśmociągi)
- Manipulatory
..