Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu spoczynkowego (ryglowanie sprężyną)
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne