ZB5RZC2 DIA 40 CZARNA SPS Główka przyciskuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515383.jpg.
ZB5RZC2 DIA 40 CZARNA SPS Główka przycisku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5RZC2
Kod EAN: 
3606480571756
Symbol Sonepar: 
P01795530
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk grzybkowy Ø40 czarny samopowrotny okrągły plastikowy. Gama produktów: Harmony XB5R - skrócona nazwa urządzenia: XB5R - Zgodność produktu: ZBZ28 - Średnica montażowa: 40 mm

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
56 mm
Wysokość otworu
53 mm
Średnica otworu
40 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z nadrukiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca

Opis produktu

Ten korpus / kołnierz mocujący Harmony XB5, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB5 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB5AZ009
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRT1 Nadajnik do przycisków bezprzewodowych bez główki

Opis produktu

Ten nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu. Ten nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu Wyposażony jest w nadajnik dla bezprzewodowych...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
1
Zasięg nadajnika
300 m
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
Inne
Modulacja
FM (UKF)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Porównaj
ZBRT1
ZBRT1 Nadajnik do przycisków bezprzewodowych bez główki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRT2 Nadajnik do przycisków bezprzewodowych

Opis produktu

Ten nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu. Ten nadajnik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R z tworzywa sztucznego i XB4R z metalu Wyposażony jest w nadajnik dla bezprzewodowych...
Porównaj
ZBRT2
ZBRT2 Nadajnik do przycisków bezprzewodowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRA1 Antena przekaźnikowa AC/DC 5m kabel

Opis produktu

This relay antenna is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. Installed between transmitter and receiver it is used to increase the range and/or get round obstacles. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks...
Porównaj
ZBRA1
ZBRA1 Antena przekaźnikowa AC/DC 5m kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRRD Odbiornik 2 relays mono bistable

Opis produktu

Programowalny odbiornik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R plastikowych i XB4R metalowych. Posiada konfigurowalny odbiornik wyposażony w 2 przyciski (uczenie i ustawianie parametrów), 6 diod sygnalizacyjnyc h (włączenie zasilania, tryby działania, stan...
Porównaj
ZBRRD
ZBRRD Odbiornik 2 relays mono bistable
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRRC Prog.odb.DC 4 wyj.pnp

Opis produktu

This configurable receiver is part of the ranges Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It is equipped with 2 buttons (teach and parameter setting), 6 indicating LEDs (power ON, function modes, output status, signal strength). It features 4 PNP outputs, 200 mA /24 V...
Porównaj
ZBRRC
ZBRRC Prog.odb.DC 4 wyj.pnp
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRRA Prog.odb.AC/DC 2 wyj.przek.

Opis produktu

Programowalny odbiornik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R plastikowych i XB4R metalowych. Posiada konfigurowalny odbiornik wyposażony w 2 przyciski (uczenie i ustawianie parametrów), 6 diod sygnalizacyjnyc h (włączenie zasilania, tryby działania, stan...
Porównaj
ZBRRA
ZBRRA Prog.odb.AC/DC 2 wyj.przek.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar