ZB6EG3B fi16 48-120V ZIELONY Wskaźnik świetlnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515493.jpg.
ZB6EG3B fi16 48-120V ZIELONY Wskaźnik świetlny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB6
Nr Katalogowy: 
ZB6EG3B
Kod EAN: 
3389110274769
Symbol Sonepar: 
P00993377
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Wskaźnik świetlny zielony 48-120V LED standardowy Faston. Gama produktów: Harmony XB6 - Typ produktu lub komponentu : kompletny korpus dla wskaźnika świetlnego - skrócona nazwa urządzenia: ZB6

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
48 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
48 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
0 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB6CV3 Głow.kwadrat.wskaźnik SW

Opis produktu

This Harmony ZB6CV3 is a square green pilot light head, for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
18 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16.2 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Kwadratowy
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Rodzaj soczewki
Wysoki
Porównaj
ZB6CV3
ZB6CV3 Głow.kwadrat.wskaźnik SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6AV3 Głow.okragła wskaźnika SW

Opis produktu

This Harmony ZB6AV3 is a green pilot light head, for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
18 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16.2 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Rodzaj soczewki
Wysoki
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6AV3
ZB6AV3 Głow.okragła wskaźnika SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6DV3 Głow.prostok.wskaźn.SW

Opis produktu

This Harmony ZB6DV3 is a rectangular green pilot light head for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
24 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16.2 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Rodzaj soczewki
Płaski
Porównaj
ZB6DV3
ZB6DV3 Głow.prostok.wskaźn.SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar