MINs M9 Wyłącznik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502292.jpg.
MINs M9 Wyłącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MIN
Nr Katalogowy: 
CCT15232
Kod EAN: 
3303431062621
Symbol Sonepar: 
P00518573
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MIN electronic staircase timers Width of 18mm (2 modules of 9mm) Closing and then opening of a contact in a determined time Adjustable time delay 0,5 to 20 minutes Control circuit with connected standard, or luminous 230V push buttons Manual override is possible Silent operation

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
66 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Opóźnienie wyzwalania
0.5 - 20 min
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja załączania impulsem prądowym
Nie
Cykl pracy
Brak
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar