Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny
regulacja głośności
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: beżowy
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok.90 dB
zasilanie: 8V ~/ 6VA
wymiary: 126 x 65 x 50 mm (szer./wys./gł.)
waga: 130g