Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny
dźwięk: dwa tony BIM-BAM
kolor: beżowy
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
stopień ochrony: IP 20
poziom dźwięku: ok.80 dB
zasilanie: 230V ~/ 7VA
wymiary: 135 x 100 x 42 (szer./wys./gł.)
waga: 260g