CHSZ-12/04 Pilot sterującyEATON

files/fotob/2338082.jpg.
CHSZ-12/04 Pilot sterujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
118803
Kod EAN: 
4015081169535
Symbol Sonepar: 
P00458538
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

12-kierunkowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem umożliwia wygodną i prostą obsługę oraz sterowanie różnymi funkcjami, takimi jak np. oświetlenie, zacienianie itd. Na wyświetlaczu podświetlanym na niebiesko można wybrać i obsługiwać w sumie 12 funkcji. Nazwy funkcji można dowolnie ustawiać lub wybierać spośród ok. 20 wstępnie zdefiniowanych nazw. Zintegrowany zegar wskazuje datę i godzinę. 3 wyłączniki czasowe mogą być ustawiane indywidualnie przez użytkownika, a każdy z nich można przypisać do jednej z 12 funkcji. Ochrona hasłem zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do opcji ustawień

Dane techniczne

Liczba kanałów
12
Numer RAL (zbliżony)
7037
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Nadajnik przenośny (pilot)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/11 Elem mocujący do pilotów

Opis produktu

Magnetyczny uchwyt ścienny do zdalnego dostępu 1-, 2-, 12-krotny i z wyświetlaczem
Porównaj
110771
CMMZ-00/11 Elem mocujący do pilotów
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar