RKSBJ100/50H60 Redukcja symetrycznaBAKS

files/fotob/1433014.jpg.
RKSBJ100/50H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
166124
Kod EAN: 
5900993185508
Symbol Sonepar: 
P01049010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKJ200H60 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166620
TKJ200H60 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKJ100H60 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166610
TKJ100H60 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ300H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
300 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169730
TKDJ300H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ200H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
169720
TKDJ200H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ100H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
169710
TKDJ100H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Rodzaj budowy
Redukcja symetryczna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169920
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ200H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
160314
KKPJ200H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ150H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
150 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
160214
KKPJ150H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ100H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
160114
KKPJ100H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ150H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
161614
KKMPJ150H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ100H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
161514
KKMPJ100H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ50H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
162724
KKJ50H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ300H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
300 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
166230
KKJ300H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ200H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166220
KKJ200H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ100H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166210
KKJ100H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ600H60/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
4.64 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
35800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
161416
KGJ600H60/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ500H60/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
4.04 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
161316
KGJ500H60/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ/KGOJ200H60/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie; w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
2.13 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
11800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
161016
KGJ/KGOJ200H60/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ/KGOJ100H60/3 Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie; w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
1.53 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
5800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
160816
KGJ/KGOJ100H60/3 Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3 Korytko

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.25 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
2900 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
160624
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3 Korytko
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar