RKSBJ200/100H100 Redukcja symetrycznaBAKS

files/fotob/1432510.jpg.
RKSBJ200/100H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
119720
Kod EAN: 
5900993078374
Symbol Sonepar: 
P00527805
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKPJ200H100 Trójnik korytka
Porównaj
113114
TKPJ200H100 Trójnik korytka
TKPJ150H100 Trójnik korytka
Porównaj
113014
TKPJ150H100 Trójnik korytka
TKJ200H100 Trójnik korytka

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112520
TKJ200H100 Trójnik korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ200H100 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112201
TKDJ200H100 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ100H100 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112001
TKDJ100H100 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSJ200/150H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
115820
RKSJ200/150H100 Redukcja symetryczna
RKSJ200/100H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
115720
RKSJ200/100H100 Redukcja symetryczna
RKPJ200/100H100 Redukcja prawa
Porównaj
115320
RKPJ200/100H100 Redukcja prawa
RKLJ200/100H100 Redukcja lewa
Porównaj
114920
RKLJ200/100H100 Redukcja lewa
RKLJ150/100H100 Redukcja lewa
Porównaj
114915
RKLJ150/100H100 Redukcja lewa
KRPJ100H100 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
114310
KRPJ100H100 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRLJ150H100 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
114115
KRLJ150H100 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRLJ100H100 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
114110
KRLJ100H100 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOJ100H100/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.86 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
9800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
111010
KOJ100H100/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ200H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
110314
KKPJ200H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ150H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
110214
KKPJ150H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ200H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
111714
KKMPJ200H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ150H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
111614
KKMPJ150H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ300H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
300 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112130
KKJ300H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ200H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112120
KKJ200H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar