RKSBJ300/200H80 Redukcja symetrycznaBAKS

files/fotob/1433151.jpg.
RKSBJ300/200H80 Redukcja symetryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
189730
Kod EAN: 
5900993078114
Symbol Sonepar: 
P00331216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRJ200H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184520
TRJ200H80 Trójnik redukcyjny
TRJ150H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184515
TRJ150H80 Trójnik redukcyjny
TKPJ150H80 Trójnik korytka
Porównaj
183014
TKPJ150H80 Trójnik korytka
TKPJ100H80 Trójnik korytka
Porównaj
182914
TKPJ100H80 Trójnik korytka
TKDJ200H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182201
TKDJ200H80 Trójnik dostawny
TKDJ100H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182001
TKDJ100H80 Trójnik dostawny
TKBJ200H80 Trójnik korytka
Porównaj
186520
TKBJ200H80 Trójnik korytka
RKSJ200/150H80 Redukcja symetryczna
Porównaj
185820
RKSJ200/150H80 Redukcja symetryczna
RKSJ200/100H80 Redukcja symetryczna
Porównaj
185720
RKSJ200/100H80 Redukcja symetryczna
LLJ100H80 Łuk przegubowy
Porównaj
183310
LLJ100H80 Łuk przegubowy
KRPJ100H80 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
184310
KRPJ100H80 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRLJ100H80 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
184110
KRLJ100H80 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOJ200H80/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
2.33 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
15800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
181020
KOJ200H80/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ200H80 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
80 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
180314
KKPJ200H80 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ150H80 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
180214
KKPJ150H80 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ100H80 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
180114
KKPJ100H80 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ200H80 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
181714
KKMPJ200H80 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ150H80 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
181614
KKMPJ150H80 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMPJ100H80 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
181514
KKMPJ100H80 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKJ300H80 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
182130
KKJ300H80 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar