Kurtyna św. bezp. typ 2, XUSLN, wys. 600mm, start autom.. gama produktów: Preventa Safety detekcja - typ produktu lub komponentu : kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 2 - skrócona nazwa urządzenia: XUSLN - projekt: kompaktowy płaski - zastosowanie produktu: do ochrony dłoni - zabezpiecony wysokościowo: 600 mm - minimalna średnica obiektu do wykrywania: 30 mm - rodzaj rozruchu: automatyczny
Dane techniczne
Czas reakcji
17 ms
Długość fali sensora
880 nm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
3
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
500 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
30 mm
Zasięg działania
15 m
Liczba wiązek
28
Rozstaw wiązek
30 mm
Rodzaj napięcia
DC
Model
Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z blokadą ponownego zadziałania
Tak
Kaskadowość
Nie
Z kodowaniem wiązek
Tak
Jednostka szacująca
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z funkcją wyciszenia
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
2
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)