XUSLPZ1AB Bariera bezpieczeństwaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513698.jpg.
XUSLPZ1AB Bariera bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XUSLPZ1AB
Kod EAN: 
3389119016377
Symbol Sonepar: 
P00813989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kurtyna św. bezp. typ 4, XUSLP, 1 wiązka. gama produktów: Preventa Safety detekcja - typ produktu lub komponentu : kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 4 - skrócona nazwa urządzenia: XUSLP - zastosowanie produktu: do ochrony ciała - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 0.8...20 m zależnie od konfiguracji, 0.8...70 m zależnie od konfiguracji - czas odpowiedzi: < 16 ms zależnie od kodowanie C promienia światła, < 20 ms zależnie od kodowanie B promienia światła, < 24 ms zależnie od kodowanie A promienia światła - typ odbiornika: aktywny

Dane techniczne

Czas reakcji
16 ms
Długość fali sensora
850 nm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
3
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
650 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Zasięg działania
70 m
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj napięcia
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Jednostka szacująca
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 3
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Tak
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Rodzaj konstrukcji obudowy
Profil
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z blokadą ponownego zadziałania
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar