XUSLPZ3A0400B Bariera bezpieczeństwaTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513700.jpg.
XUSLPZ3A0400B Bariera bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XUSLPZ3A0400B
Kod EAN: 
3389119016407
Symbol Sonepar: 
P00813991
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kurtyna św. bezp. typ 4, XUSLP, wys. 500mm, 3 wiązki. gama produktów: Preventa Safety detekcja - typ produktu lub komponentu : kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 4 - skrócona nazwa urządzenia: XUSLP - projekt: Kompaktowa - zastosowanie produktu: do ochrony ciała - zabezpiecony wysokościowo: 800 mm - [Sn] znamionowa odległość wykrywania: 0.8...20 m zależnie od konfiguracji, 0.8...70 m zależnie od konfiguracji - minimalna średnica obiektu do wykrywania: 400 mm - czas odpowiedzi: < 16 ms zależnie od kodowanie C promienia światła, < 20 ms zależnie od kodowanie B promienia światła, < 24 ms zależnie od kodowanie A promienia światła - typ odbiornika: aktywny

Dane techniczne

Czas reakcji
16 ms
Długość fali sensora
850 nm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
3
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
650 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
400 mm
Zasięg działania
70 m
Liczba wiązek
3
Rozstaw wiązek
400 mm
Rodzaj napięcia
DC
Model
Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 0
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)
Tak
Kaskadowość
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Jednostka szacująca
Tak
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Tak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Z blokadą ponownego zadziałania
Tak
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z kodowaniem wiązek
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj wyjść OSSD
PNP
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar