Ręczna latarka LED zasilana akumulatorem ładowanym przez port Mikro USB, to solidny sprzęt, przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Wydajny akumulator o pojemności 1200mAh, to komfort nieprzerwanego działania latarki przez wiele godzin.
Solidna konstrukcja wykonana z odpornych materiałów, to zapowiedź długiego i wygodnego użytkowania, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest silne źródło światła.
Latarka jest wielofunkcyjna, wyposażona została w 4 tryby pracy:
• główny reflektor - 100% i 25%, odpowiednio około 4 i 8h świecenia przy pełnym naładowaniu,
• tryb stroboskopowy,
• dolne oświetlenie 100% - około 8h świecenia przy pełnym naładowaniu.
Ponadto odporna na zraszanie i wilgoć (IPX3), wyposażona w ergonomiczny uchwyt, do którego łatwo dopiąć np. szeklę plecaka lub technicznej odzieży. Przyda się też jako samodzielnie stojąca latarnia - w trakcie porządków na strychu, przerw w dostawie prądu, domowym garażu czy na kempingowym wypadzie za miasto. Jest lekka, waży jedynie 215g, a więc nieźle wpasuje się w survivalowy zestaw.
Bazowe diody 3W generują strumień świetlny o mocy 165 lumenów i zapewniają żywotność około 50000h. Specjalna dioda wskazuje stan baterii podczas ładowania.
Dodatkowo niewielki rozmiar – 12x17 cm – pozwala łatwo zabrać ją z sobą właściwie wszędzie