HUPlightWL1000 Latarka LEDHAUPA

files/fotob/1874896.jpg.
HUPlightWL1000 Latarka LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130374
Symbol Sonepar: 
P10183117
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL1000 obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca HUPlightWLcharger pozycja 130376) Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw) super jasna dioda COB o mocy 1000 lumenów super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów Obrotowy stojak o 160˚ z mocną podstawą magnetyczną Wskaźniki stanu baterii i ładowania Stopień ochrony IP65 Odporność na wstrząsy IK08 Dane techniczne: Główna dioda LED: 10W COB 1000 LM; Punktowa dioda LED: 3W 300 LM ultratwardy nylon, aluminium, PC, TPE i Fe Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2500 mAh Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W. Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m Czas ładowania: ok. 2 godziny (stacja ładująca HUPlightWLcharger ok. 3,5 godziny) Czas pracy: 3 – 12 godzin Temperatura pracy: -5°C do +45°C Wymiary lampy: 72 x 40 x 92 mm Masa netto: 210g (bez opakowania) Zawartość: Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

Dane techniczne

Długość
92 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
300 - 1000 lm
Masa całkowita
210 g
Materiał
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IPX5
Kolor obudowy
Wielobarwny
Akumulatorowe
Tak
Baterie w komplecie
Tak
ANSI
Inne
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar