Możliwość dostosowania odpowiedniego czasu pracy i mocy oświetlenia w zakresie 0-5400 lumenów
Dzięki technologii ONE-KEY™ możliwość kontroli ustawień parametrów urządzenia - jasność i tryb świecenia
Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
IP67 ochrona przed ciężkimi warunkami pogodowymi (deszczem, śniegiem, zapyleniem)
Wzmocniona konstrukcja nóżek z trzema różnymi opcjami ustawienia dla maksymalnej trwałości i stabilności
Odporna na uderzenia, wytrzymała soczewka z poliwęglanu
Technologia TRUEVIEW™ zapewnia optymalną barwę światła I idealne odzwierciedlenie kolorów
Miejsce na 2 akumulatory , w celu wydłużenia czasu pracy
Mozliwość regulacji wysokości w zakresie od 0.5 m do 1.65 m
Po złożeniu ma jedynie 55 cm - łatwe przechowywanie i transport
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™