UNIVERSAL do R6/AA,R03/AAA,R14/C,R20/D,6F22/9V Ładowarka do akumulatorów max. 4szt i 2szt 6F22/9VENERGIZER

files/fotob/1795923.jpg.
UNIVERSAL do R6/AA,R03/AAA,R14/C,R20/D,6F22/9V Ładowarka do akumulatorów max. 4szt i 2szt 6F22/9V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7638900423716
Kod EAN: 
7638900423716
Symbol Sonepar: 
P01657569
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ładowarka uniwersalna - Energizer Universal Jednocześnie ładować można w niej 2 lub 4 szt. akumulatorków R6/AA, R03/AAA, R14/C lub R20/D (o dowolnej pojemności) albo 1 lub 2 szt. akumulatorków 6F22/9V. Szybkie ładowanie Czas ładowania 4 szt. akumulatorków o pojemności 2000mAh to tylko 4h! Ładowanie podtrzymujące po pełnym naładowaniu. Sygnalizacja poziomu ładowania Ciągłe zielone światło na pasku LED - ładowanie. Pasek LED wyłączył się - zakończenie ładowania. Zielony pulsacyjne pasek LED - wykrycie zużytego akumulatorka lub baterii. Bezpieczna - kontrola delta V/timer Ładowaniem steruje mikroprocesor, który automatycznie (wykorzystując metodę Delta-V oraz timer) odłącza wysoki prąd ładowania w momencie pełnego naładowania akumulatorka w optymalnym stopniu. Ładowarka następnie przełącza się do trybu ładowania małym prądem, który zapewnia maksymalną trwałość i wydajność akumulatorów. Dodatkowa kontrola czasowa zabezpieczająca ogniwa przed nadmiernym przeładowaniem. Wykrywacz baterii lub zużytego akumulatorka - jeżeli akumulator jest nieprawidłowy lub włożono zwykłą baterię, wskaźnik LED zacznie pulsować na zielono Posiada zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów. Zasilanie przewodowe - przewód w zestawie. Produkt posiada oznaczenie CE. Opakowanie zbiorcze zawiera 4 sztuki ładowarek.

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia zasilania
50 Hz
Napięcie znamionowe
230 V
Szybkie ładowanie
Tak
Z funkcją rozładowania
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar