VARPACT CL.30/30KVAr 400/415 Varpact Cl.30/30KVAr 400/415SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499989.jpg.
VARPACT CL.30/30KVAr 400/415 Varpact Cl.30/30KVAr 400/415
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
51791
Kod EAN: 
3303430517917
Symbol Sonepar: 
P00463247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł korekcyjny, Varpact Classic, 30+30kvar. rodzina produktów: Varpact Classic - opis skrócony: Varpact - częstotliwość sieci: 50 Hz - technologia pojemnościowa: 3-biegunowy kondensator - miejsce montażu: główna wewnętrzna tablica rozdzielcza niskiego napięcia, w szafce wolnostojącej. Zalety:

Uproszczona instalacja

Prostota:

  • oszczędność czasu podczas montażu przez montera paneli dzięki opcjonalnej szynie przyłączeniowej
  • poprzeczki mocujące do instalacji modułów w szafach rozdzielczych

Spokojna głowa:

  • produkty w pełni testowane przed wysyłką
  • ochrona przed bezpośrednim dotykiem zapewniona przez zabezpieczenie wewnętrzne
  • nie wymaga konserwacji przez pierwsze 5 lat
  • odporny na korozję dzięki plastikowej osłonie kondensatorów i modułu
.. Zastosowanie:
  • Oszczędzaj na energii: korekcja współczynnika mocy
  • Jakość dostarczanej mocy: zmniejszenie zakłóceń emitowanych do sieci
..
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar