ISCON 750 SW PRZEWÓD IZOLOWANYOBO-BETTERMANN

files/fotob/333829.jpg.
ISCON 750 SW PRZEWÓD IZOLOWANY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5408006
Kod EAN: 
4012195854265
Symbol Sonepar: 
P01790363
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® można znaleźć w instrukcji montażu. • izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie • brak wyładowań ślizgowych • dodatkowa ochrona mechaniczna (czarny płaszcz ochronny) • w celu utrzymania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA • Równoważny odstęp separacyjny se ≤ 0,75 m (powietrze) i se ≤ 1,5 m (stały materiał budowlany) • testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • bezhalogenowy • obciążenie ogniowe 4,3 kWh/m² • Może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem strefy EX 1/2 i 21/22 zgodnie z aktualną instrukcją montażu

Dane techniczne

Ciężar
69.4 kg/100 m
Liczba drutów
7
Przekrój przewodu
35 mm²
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (trwałe materiały budowlane)
0.75 m
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją
23 mm
Średnica
23 mm
Średnica żyły
23 mm
Rzeczywisty odstęp izolacyjny s (w powietrzu)
0.75 m
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
23 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Materiał osłony
EVA
Izolacja wysokonapięciowa
Tak
Właściwości materiału żyły
Inne
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISCON H VA UCHWYT DO MONTAŻOWY

Opis produktu

• Uchwyt przewodu isCon® do montażu na nadbudówkach dachowych/ściennych • Z podkładkami, zapobiegającymi poluzowaniu śrub
Porównaj
5408056
ISCON H VA UCHWYT DO MONTAŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISCON PAE ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

• Do kontroli potencjałów w celu uniknięcia wyładowań ślizgowych na przewodzie isCon®, element instalowany po pierwszym 1,5 metra • Z podkładkami, zapobiegającymi poluzowaniu śrub
Porównaj
5408036
ISCON PAE ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISCON IN CONNECT ELEMENT ŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Skręcane przyłącze dla przewodu isCon® podłączenie i instalacja kabla w maszcie izolowanym testowane do 150 kA (klasa odgromowa II)

Dane techniczne

Średnica
23 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
5408024
ISCON IN CONNECT ELEMENT ŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISCON CONNECT ELEMENT ŁĄCZENIOWY

Opis produktu

• Przykręcana końcówka do przewodu isCon® • Zawiera koszulkę termokurczliwą i sześciokątną śrubę blokującą • testowana do 150 kA (klasa odgromowa II)

Dane techniczne

Długość
28 mm
Średnica
23 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
5408022
ISCON CONNECT ELEMENT ŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar