RM-DALI-SYS-1C-REG biały Moduł sterownika DALIBEG

files/fotob/1051170.jpg.
RM-DALI-SYS-1C-REG biały Moduł sterownika DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOMPONENTY SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
92849
Symbol Sonepar: 
P10144497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przekaźnika DALI do DIN-rail z 1 kanałem załączania, Styk wysokowydajny i bezpotencjałowy do obciążeń o wysokich prądach rozruchowych, Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Zintegrowany kontroler aplikacji o różnych trybach pracy, Tryby pracy: Standard, odłączenie stateczników, HVAC, Impuls, Alarm, Wyłączniki DIP i HEX do szybkiego uruchamiania podstawowych funkcji, Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS

Dane techniczne

Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalna moc łączeniowa
3000 W
Maksymalny prąd łączeniowy
16 A
Moc wyjściowa
3000 W
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Tak
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar