Eaton - sterowniki easyE4
Sterowniki easyE4 to seria aparatów oferujących szerokie możliwości rozbudowy (do 11 modułów – bez rozsuwania na szynie), złącze Ethernet (Modbus TCP, powiadomienia e-mail, Web Server), microSD, obsługę sygnału DCF77 i jako jedyne w tej klasie urządzeń – aż 4 języki programowania, w tym język ST. Są one przy tym kompatybilne z serią easy500/700/800.
Sterowniki easyE4 są kontynuacją bardzo popularnej od ponad 20 lat serii przekaźników programowalnych, których nazwa definiuje ideę produktu – easy, czyli łatwy. O sukcesie tego rozwiązania zadecydowała właśnie bardzo prosta obsługa – uproszczona forma popularnej drabinki jest niezwykle intuicyjna dla każdego elektryka. Język programowania EDP (Easy Device Programming), który jest podstawowym językiem sterowników umożliwia wprowadzanie programów bezpośrednio z klawiatury i wyświetlacza umieszczonego na urządzeniu. Innowacyjność serii easy nie opiera się na skomplikowanych algorytmach, dużej złożoności, lecz na nacisku na łatwość wdrożenia. Dzięki takiej filozofii easy pozwoliło spopularyzować automatykę na szeroką skalę. W chwili obecnej najnowsza seria easyE4 ponownie wyprzedza inne rozwiązania i kreuje trendy. Sterownik easyE4 ma obecnie, jako jedyny w tej klasie urządzeń możliwość programowania w języku ST – bardzo popularnym wśród młodych automatyków. Dodatkowo dostępna jest teraz klasyczna drabinka oraz język programowania „obrazkowego” FBD (diagram bloków funkcyjnych). Innowacyjność rozwiązania to więc ponownie dobrze przemyślane pod względem intuicyjności narzędzie programowania, uzupełnione obecnie o kolejne języki.
Ze sprzętowego punktu widzenia prosta obsługa wynika chociażby z systemu łączenia poszczególnych modułów wejść / wyjść za pomocą specjalnego łącznika. Jego zastosowanie umożliwia wymianę modułu wewnątrz jednostki bez rozsuwania sąsiednich modułów na szynie (co nie zawsze jest możliwe). Upraszcza to obsługę i utrzymanie ruchu. W ten sposób można dodać do jednostki podstawowej nawet 11 modułów. Nowa seria sterowników easyE4 wyróżnia się także wbudowanym złączem Ethernet zapewniającym wygodne programowanie, obsługę przez Web Server, komunikację Modbus TCP, powiadomienia e-mail oraz synchronizację czasu, która może być realizowana również z wykorzystaniem sygnału DCF77. Co ciekawe, karta pamięci to obecnie standardowa karta microSD, która może być użyta celem archiwizacji danych, wgrywania projektu (lub wielu projektów), czy wyświetlania grafiki startowej.
Przy wszystkich nowych funkcjach, easy wciąż zachowuje łatwość budowania aplikacji i pełną kompatybilność z serią easy500/700/800 – programy utworzone na wcześniejsze serie są automatycznie konwertowane w nowym środowisku easySoft 7 na nowe jednostki.