Seria Easy od Schneider Electric – Proste rozwiązania, wielkie możliwości

29 - 10 - 2025

Seria Easy od Schneider Electric – Proste rozwiązania, wielkie możliwości

W świecie nowoczesnej automatyki i zarządzania energią, prostota, niezawodność i dostępność są kluczowe. Seria Easy od Schneider Electric ma odpowiedź na wyżej wymienione potrzeby. Jest to kompletna gama produktów zaprojektowanych z myślą o efektywności, bezpieczeństwie i przystępnej cenie. Oferta obejmuje rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz przemysłu.

 

K60 + Easy9 EU – Bezpieczna instalacja w budynkach mieszkalnych

W ramach rozwiązań Easy znajdują się następujące rozwiązania do realizacji instalacji w budynkach mieszkalnych:

Aparatura modułowa K60 – kompaktowe, niezawodne zabezpieczenia obwodów elektrycznych do 63 A. W ramach serii można wyróżnić:
Wyłączniki nadprądowe K60N dostępne w charakterystykach B i C, o wytrzymałości zwarciowej 6kA. K60N Idealnie pasują do ochrony obwodu przed przeciążeniami i zwarciami.

●  Wyłączniki różnicowoprądowe IDK zapewniają ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, zmniejszają ryzyko wystąpienia pożaru oraz chronią urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami. IDK dostępne są w typie AC lub A dla czułości 30 i 300 mA. Na czole aparatu różnicowego znajduje się przycisk T (Test) umożliwiający cykliczną kontrolęzabezpieczenia.

●  Wyłączniki kombinowane DPN Vigi K stosowane są do zabezpieczenia obwodu odbiorczego (przy przetężeniu i uszkodzeniu izolacji) oraz ochronie przed porażeniem przy dotyku bezpośrednim (30 mA). Moga być zainstalowane pomiędzy 
wyłącznikami nadprądowymi serii K60N. Tor fazowy może być zasilony poprzez szynę widełkową, tor neutralny zasilany jest przewodem.

●  Styczniki modułowe iCTK do sterowania obwodami dla napięcia 230V AC w kategoriach AC-7a i AC-7b, doskonale sprawdzą się przy aplikacjach oświetleniowych, do sterowania ogrzewaniem czy roletami oraz domowego AGD. Występują w wariantach 1, 2 i 4 biegunowych o konfiguracji styków 1NO, 2NO, 4NO.

●  Szyny łączeniowe widełkowe wykorzystywane dla ułatwienia i przyspieszenia montażu aparatów. Zastępują połączenia przewodowe, dzięki czemu redukują liczbę połączeń i skracają czas pracy instalatora.

Istotnym atutem serii K60 jest tor N po lewej stronie, co ułatwia montaż i okablowanie aparatów w rozdzielnicy modułowej.



Rysunek 1 - K60

Obudowy Easy9 EU – estetyczne, ergonomiczne, łatwe w instalacji i funkcjonalne rozdzielnice natynkowe i podtynkowe. Dostępne w wersjach od 8 do 36 modułów w rozmiarach od 1 do 3 rzędów, z drzwiami pełnymi lub transparentnymi z możliwością montażu lewo lub prawostronnego z kątem otwierania do 180 stopni. Obudowy podtynkowe posiadają tył wykonany z tworzywa sztucznego. Zarówno obudowy natynkowe, jak i podtynkowe są w II klasie ochronności o stopniu ochrony IP40 i wytrzymałości mechanicznej IK07. Na wyposażeniu obudowy te posiadają dwa bloki zaciskowe uziemiające i neutralne.

Rysunek 2 - Easy9 EU

Easy TeSys – Prosta automatyka silnikowa


Aparatura silnikowa Easy TeSys to rozwiązania przygotowane z myślą do prostych aplikacji, specjalnie przemyślana dla głównych potrzeb związanych ze sterowaniem silnikami niskiego napięcia. W ramach serii można wyróżnić 3 główne typy rozwiązań:

●  Easy TeSys Power – wyłączniki silnikowe do 15 kW, zapewniające ochronę termiczno-magnetyczną z możliwością nastawy prądowej od 0,1 do 32 A. Kompaktowe, łatwe w montażu, idealne do prostych aplikacji przemysłowych.

●  Easy TeSys Control – styczniki przeznaczone do sterowania silnikami od 2,2 kW do 335 kW. Rozwiązania są 3-biegunowe do 630 A w kategorii AC-3/AC-3e i 4-biegunowych do 125A w AC-1. Napięcie sterowania AC i DC. Prosta konstrukcja, wysoka trwałość mechaniczna.

●  Easy TeSys Protect – przekaźniki termiczne o zakresie od 0.1 do 630 A, kompatybilne ze stycznikami Easy TeSys. Chronią przed przeciążeniami, zanikiem fazy i zablokowaniem wirnika.


Rysunek 3 - Easy TeSys

EasyPact CVS – Ochrona instalacji w budynkach i przemyśle

Kompaktowe wyłączniki mocy MCCB o prądzie znamionowym od 16 do 630 A i zdolności wyłączania od 25 do 50 kA. Rozwiązania EasyPact CVS doskonale sprawdzą się w budynkach, przemyśle oraz przy infrastrukturze zasilającej. Wyposażone w mechanizm podwójnego rozłączania, zapewniający wysoką zdolność ograniczania prądu zwarciowego. Umożliwiają łatwą rozbudowę o akcesoria i wyposażenie dodatkowe stosowane w innych produktach Schneider Electric MCCB, szczególnie możliwe jest rozszerzenie o zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych dzięki modułowi Vigi. 
Zgodność z międzynarodowymi normami: IEC 60947-2, CCC, EAC i innymi lokalnymi certyfikatami.

Rysunek 4 - EasyPact CVS

Easy Altivar – Napędy dla przemysłu i infrastruktury

Seria Easy Altivar to rozwiązania przygotowane z myślą o łatwości instalacji w aplikacjach przemysłowych. Rozwiązania wyposażone są w predefiniowane programy przystosowane do najpopularniejszych aplikacji przemysłowych występujących wśród klientów. Falowniki dzielą się na 2 grupy:

●  Easy Altivar 310 – przemienniki częstotliwości dla silników trójfazowych od 0.37 do 30 kW. Prosta instalacja, zintegrowana komunikacja Modbus, odporność na trudne warunki środowiskowe.

●  Easy Altivar 610 – napędy dedykowane do aplikacji z wentylatorami i pompami (0.75–160 kW). Idealne dla branży wodno-kanalizacyjnej, HVAC, energetyki i zarządzania budynkami.


Rysunek 5 - Easy Altivar

Easy Harmony XVG – wyraziste i czytelne kolumny świetlne Ø 60 mm

Kolumny sygnalizacyjne Easy Harmony XVG to wstępnie przygotowane, monolityczne rozwiązanie do wizualnej komunikacji stanu maszyn i procesów. Dzięki technologii LED, kompaktowej konstrukcji i łatwej instalacji, XVG idealnie sprawdza się w środowiskach przemysłowych, gdzie liczy się szybka reakcja i czytelna sygnalizacja. Głównymi cechami oferty są:

● Prosty montaż i konfiguracja, z uwzględnieniem do wyboru 5 sposobów instalacji w zależności od potrzeb

● Wysoka widoczność dzięki jasnym diodom LED z żywotnością do 100 000 godzin.

● 1-4-warstwowa uprzednio zamontowana kolumna świetlna, dioda LED światła stałego lub migającego* (* dotyczy tylko jednowarstwowej kolumny świetlnej)

●  Zintegrowany brzęczyk 85dB ostrzega wszystkich i zapewnia szybką reakcję w sytuacjach krytycznych

● Zgodność z normami przemysłowymi CE, EAC i CCC* (tylko dla modeli AC)

●  Stopień ochrony IP: maksymalnie IP54 bez brzęczyka i do IP42 z brzęczykiem, Temperatura robocza: od -10°C do +50°C (dla modeli na prąd stały); od 0°C do +50°C (dla modeli na prąd przemienny)


Rysunek 6 - Easy Harmony XVG

Easy Modicon ABL2: Regulowane, jednofazowe zasilacze impulsowe SMPS

Zasilacze Easy Modicon ABL2 to niezawodne źródło energii dla systemów automatyki. Zaprojektowane z myślą o prostocie i trwałości, oferują stabilne napięcie wyjściowe i ochronę przed przeciążeniem, przepięciem oraz zwarciem.

Rozwiązania ABL2 występują w 2 wykonaniach:

● ABL2REM*K do montażu panelowego. Oferują wysoką wydajność w zastosowaniach o napięciu 24 V DC i mocy znamionowej od 35 W do 350 W.

● ABL2REM*D do montażu na szynie DIN. Oferują konkurencyjną funkcjonalność w zastosowaniach o napięciu 12, 24 lub 48 V DC i mocy znamionowej od 75 W do 960 W.

Dla zasilaczy Easy Modicon ABL2 należy szczególnie wyróżnić:

●  Kompaktową konstrukcję do łatwego montażu
●  Wysoki stopień stabilności napięcia wyjściowego (dokładność: ± 1%).
●  Zgodność z normami EMC i bezpieczeństwa

Zasilacze Easy Modicon ABL2 doskonale sprawdzą się w niskonapięciowych systemach automatyki i sterowania do zasilania sterowników PLC, paneli HMI oraz sieci czujnikowych.

 


Rysunek 7 - Easy Modicon ABL2

PowerLogic EM3000: Trójfazowe liczniki energii



Seria PowerLogic EM3000 to inteligentne liczniki energii elektrycznej, które umożliwiają dokładny pomiar zużycia energii w czasie rzeczywistym.


Rysunek 8 - PowerLogic EM3000

Główne zalety mierników to:

●  Pomiary energii czynnej w klasie dokładności 1 dla pomiarów bezpośrednich i 0,5 przez przekładniki
●  Komunikacja Modbus RS-485
●  Kompaktowa konstrukcja do montażu na szynie DIN
●  Idealne do monitorowania zużycia w budynkach i zakładach
●  Możliwość wyboru wariantu z certyfikatem MID

Poprzez natywną obsługę protokołu Modbus RTU licznik w prosty sposób integruje się z systemami monitorowania energii umożliwiając podejmowanie działań zwiększających efektywność i redukujących koszty. Analizatory dostępne są w wariantach z pomiarem bezpośrednim dla 45A, 63A, 100A lub 125A bądź z pomiarem przez przekładniki prądowe.

Zyskuj podwójnie!
Kup ofertę Easy od Schneider Electric jeszcze taniej!

Za zakup produktów objętych programem Elektroklub naliczone zostaną także punkty, które możesz wymienić na atrakcyjne nagrody, w tym kartę przedpłaconą VISA!

Dołącz do Elektroklubu:  www.elektroklub.pl

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar